DAYTON Løft av kjettingheiser


filtre
Reeving: 1
StilModellBremsFinishKrokåpningHeisLastekapasitetMin. Mellom krokerPris (eks. mva)
A
425Z69
------2 368 NOK
RFQ
B
48ME56
------5 179 NOK
RFQ
C
49CX80
------8 961 NOK
RFQ
D
425Z65
------2 357 NOK
RFQ
E
49CX79
------4 693 NOK
RFQ
F
425Z71
------3 598 NOK
RFQ
G
425Z67
------3 975 NOK
RFQ
H
48ME55
------4 117 NOK
RFQ
I
49CX78
------3 972 NOK
RFQ
J
48ME57
------6 473 NOK
RFQ
K
3TP96
DobbelskivebremseSink / Nikkel / Forkrommet1.25 "20 ft.3300 lb.14.375 "5 979 NOK
K
3TP95
DobbelskivebremseSink / Nikkel / Forkrommet1.25 "10 ft.3300 lb.14.375 "4 457 NOK
K
3TP99
DobbelskivebremseSink / Nikkel / Forkrommet1.625 "20 ft.6600 lb.19-5 / 16 "7 018 NOK
K
3TP98
DobbelskivebremseSink / Nikkel / Forkrommet1.625 "10 ft.6600 lb.19-5 / 16 "7 935 NOK
K
3TP93
DobbelskivebremseSink / Nikkel / Forkrommet1-1 / 16 "20 ft.1650 lb.12.375 "4 720 NOK
K
3TP92
DobbelskivebremseSink / Nikkel / Forkrommet1-1 / 16 "10 ft.1650 lb.12.375 "5 547 NOK
L
4ZX49
Weston Style lastbremsmalt1-9 / 16 "10 ft.6600 lb.18-11 / 16 "10 532 NOK
M
4ZX48
Weston Style lastbremsmalt1.25 "20 ft.3300 lb.14-13 / 16 "8 444 NOK
M
4ZX47
Weston Style lastbremsmalt1.25 "10 ft.3300 lb.14-13 / 16 "7 774 NOK
N
4ZX45
Weston Style lastbremsmalt1.125 "20 ft.1650 lb.12.625 "5 905 NOK
L
4ZX50
Weston Style lastbremsmalt1-9 / 16 "20 ft.6600 lb.18-11 / 16 "10 970 NOK
N
4ZX44
Weston Style lastbremsmalt1.125 "10 ft.1650 lb.12.625 "7 705 NOK

Løft av kjettingheiser

Dayton kjettingtaljer er designet for å løfte og flytte tunge laster på lager, lastebrygger og verksteder. Disse kjettingtaljene har doble skivebremser i weston-stil for nøyaktig plassering av last og stålkjettinger for å håndtere lasten. De er utstyrt med sikkerhetslåsekroker for å forhindre at last faller ved et uhell og demping på håndtaket for operatørkomfort. Disse skralletaljene kontrollerer lasten mens den løftes eller senkes, slik at du raskt kan ta opp kjedeslakk. Velg fra et bredt utvalg av kjettingtaljer, tilgjengelig i 1650, 3300 og 6600 lb lastekapasiteter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?