DAYTON 4ZX45 Spak kjedetalje 1650 Lb. Løft 20 fot | AE2XYZ

DAYTON 4ZX45 Spak kjedetalje 1650 Lb. Løft 20 fot

På lager
Vare: AE2XYZ Modell: 4ZX45

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 905 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøft av kjettingheisen
BremsWeston Style lastbrems
KjedeHerdet stål
Kjede lengde20 ft.
Finishmalt
Krokåpning1.125 "
Spaklengde11 "
Heis20 ft.
Lastekapasitet1650 lb.
Min. Mellom kroker12.625 "
OverbelastningsbeskyttelseNei
Trekk for å løfte nominell belastning33 lb.
Reeving1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8425190000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBremsFinishKrokåpningHeisLastekapasitetMin. Mellom krokerPris
DAYTON 3TP92 Lever Chain Chain Heist 1650 Lb. 10 fotløft | AD2RLE 3TP92DobbelskivebremseSink / Nikkel / Forkrommet1-1 / 16 "10 ft.1650 lb.12.375 "5 861 NOK
DAYTON 3TP93 Spak kjedetalje 1650 Lb. 20 fots løft | AD2RLF 3TP93DobbelskivebremseSink / Nikkel / Forkrommet1-1 / 16 "20 ft.1650 lb.12.375 "5 192 NOK
DAYTON 3TP95 Spak kjedetalje 3300 Lb. 10 fots løft | AD2RLH 3TP95DobbelskivebremseSink / Nikkel / Forkrommet1.25 "10 ft.3300 lb.14.375 "4 903 NOK
DAYTON 3TP96 Spak kjedetalje 3300 Lb. 20 fots løft | AD2RLJ 3TP96DobbelskivebremseSink / Nikkel / Forkrommet1.25 "20 ft.3300 lb.14.375 "6 577 NOK
DAYTON 3TP98 Lever Chain Chain Heist 6600 Lb. 10 fotløft | AD2RLL 3TP98DobbelskivebremseSink / Nikkel / Forkrommet1.625 "10 ft.6600 lb.19-5 / 16 "7 935 NOK
DAYTON 3TP99 Spak kjedetalje 6600 Lb. 20 fots løft | AD2RLM 3TP99DobbelskivebremseSink / Nikkel / Forkrommet1.625 "20 ft.6600 lb.19-5 / 16 "7 720 NOK
DAYTON 4ZX44 Spak kjedetalje 1650 Lb. Løft 10 fot | AE2XYY 4ZX44Weston Style lastbremsmalt1.125 "10 ft.1650 lb.12.625 "7 705 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4ZX45 Spak kjedetalje 1650 Lb. Løft 20 fot
5 905 NOK / enhet