DAYTON 3TP95 Spak kjedetalje 3300 Lb. 10 fots løft | AD2RLH

DAYTON 3TP95 Spak kjedetalje 3300 Lb. 10 fots løft

På lager
Vare: AD2RLH Modell: 3TP95

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 903 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøft av kjettingheisen
BremsDobbelskivebremse
KjedeHerdet stål
Kjede lengde11 ft.
FinishSink / Nikkel / Forkrommet
Krokåpning1.25 "
Spaklengde16-1 / 2 "
Heis10 ft.
Lastekapasitet3300 lb.
Min. Mellom kroker14.375 "
OverbelastningsbeskyttelseNei
Trekk for å løfte nominell belastning73 lb.
Reeving1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.7925
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8425190000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBremsFinishKrokåpningHeisLastekapasitetMin. Mellom krokerPris
DAYTON 3TP92 Lever Chain Chain Heist 1650 Lb. 10 fotløft | AD2RLE 3TP92DobbelskivebremseSink / Nikkel / Forkrommet1-1 / 16 "10 ft.1650 lb.12.375 "5 861 NOK
DAYTON 3TP93 Spak kjedetalje 1650 Lb. 20 fots løft | AD2RLF 3TP93DobbelskivebremseSink / Nikkel / Forkrommet1-1 / 16 "20 ft.1650 lb.12.375 "5 192 NOK
DAYTON 3TP96 Spak kjedetalje 3300 Lb. 20 fots løft | AD2RLJ 3TP96DobbelskivebremseSink / Nikkel / Forkrommet1.25 "20 ft.3300 lb.14.375 "6 577 NOK
DAYTON 3TP98 Lever Chain Chain Heist 6600 Lb. 10 fotløft | AD2RLL 3TP98DobbelskivebremseSink / Nikkel / Forkrommet1.625 "10 ft.6600 lb.19-5 / 16 "7 935 NOK
DAYTON 3TP99 Spak kjedetalje 6600 Lb. 20 fots løft | AD2RLM 3TP99DobbelskivebremseSink / Nikkel / Forkrommet1.625 "20 ft.6600 lb.19-5 / 16 "7 720 NOK
DAYTON 4ZX44 Spak kjedetalje 1650 Lb. Løft 10 fot | AE2XYY 4ZX44Weston Style lastbremsmalt1.125 "10 ft.1650 lb.12.625 "7 705 NOK
DAYTON 4ZX45 Spak kjedetalje 1650 Lb. Løft 20 fot | AE2XYZ 4ZX45Weston Style lastbremsmalt1.125 "20 ft.1650 lb.12.625 "5 905 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3TP95 Spak kjedetalje 3300 Lb. 10 fots løft
4 903 NOK / enhet