LOVEJOY C Type nav med grov lagerboring


filtre
Hulltype: Grov lagerboring , Farge: Grå/metallisk , Koblingstype: C , Dimensjon CL: 0.12 " , Avstand mellom Spider og Hub Face (dimensjon CL): 0.12 " , elastomerisk medlem: SOX (NBR) Gummi , Keyway: Uten Keyway , Målesystem: Imperial
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeTrådLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavstilMaterialeNominelt dreiemomentPris (eks. mva)
A
68514440125
C2267 / 8 "1 / 2-132.75 "5.15 "-Cast Iron2988 tommer2 206 NOK
RFQ
A
68514440126
C2767 / 8 "1 / 2-133.12 "6.18 "-Cast Iron4716 tommer2 847 NOK
RFQ
A
68514426067
C2801 1 / 4 "1 / 2-133.12 "7.5 "-Cast Iron7560 tommer2 848 NOK
RFQ
A
68514441036
C2851 1 / 4 "5 / 8-113.75 "8.5 "-Cast Iron9182 tommer3 817 NOK
A
68514441037
C2951 1 / 2 "5 / 8-113.75 "9.12 "-Cast Iron11340 tommer5 198 NOK
RFQ
A
68514441038
C29551 3 / 4 "5 / 8-114.25 "9.12 "3Cast Iron18900 tommer6 304 NOK
RFQ

C Type nav med grov lagerboring

Lovejoy C-type koblinger er ideelle for å overføre kraft til industrielt utstyr som pumper, girkasser, kompressorer, blåsere, blandere og transportører. Disse koblingene av kjevetypen har en støpejernskonstruksjon for å håndtere høyere dreiemoment og tilpasser seg både vinkel- og parallelle akselfeil. De gir en standard aksel-til-aksel-tilkobling for middels tunge applikasjoner og sikrer en feilsikker ytelse som fortsetter å yte selv om elastomeren svikter. Velg fra et bredt utvalg av disse Lovejoy C-type koblingene, tilgjengelig i 7/8, 1-1/2, 1-1/4 og 1-3/4 tommers borediameter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?