LOVEJOY 68514440125 C Type Hub C226, 7/8 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor og settskrue | AK7KQT 40125

LOVEJOY 68514440125 C Type Hub C226, 7/8 tommers borestørrelse, uten kilespor og settskrue

Vare: AK7KQT Modell: 68514440125Kryss Ref: 40125
2 206 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC Type nav
# av kjever3
Bore Size7 / 8 "
BoringstypeGrov lagerboring
FARGEGrå/metallisk
KoblingsstørrelseC226
KoblingstypeC
Dimensjon CD5.5 "
Dimensjon CL0.12 "
Dimensjon G1.5 "
Dimensjon HD4.12 "
Dimensjon SL1.38 "
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)0.12 "
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM4.7hp
HP -vurdering @ 1200 RPM56.4hp
HP -vurdering @ 1800 RPM85hp
HP -vurdering @ 3600 RPM169.2 hk
Navlengde4.25 "
Navstil3
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring2.75 "
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede2.5 "
Maks. Hastighet4800 rpm
Min. Kjede0.875 "
Treghetsmoment WR274 lbs.in.Sq.
Nominelt dreiemoment2988 tommer
Antall kjever3
Utenfor Dia.5.15 "
Nominell HP ved 1,200 o / min56.4 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min85 hk
Nominell HP ved 100 o / min4.7 hk
System for målingImperial
Tråd1 / 2-13
Tråd Dia.1/2 "-13
Tråder per tomme1/2 "-13

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeTrådLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavstilMaterialeNominelt dreiemomentPris
LOVEJOY 68514441036 C Type Hub C285, 1-1/4 Inch Bore Size, No Keyway N/SS | AJ2XNZ 68514441036C2851 1 / 4 "5 / 8-113.75 "8.5 "-Cast Iron9182 tommer3 817 NOK
LOVEJOY 68514441037 C Type Hub C295, 1-1/2 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor og settskrue | AK7KPN 41037 68514441037C2951 1 / 2 "5 / 8-113.75 "9.12 "-Cast Iron11340 tommer5 198 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514440126 C Type Hub C276, 7/8 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor og settskrue | AK7KQD 40126 68514440126C2767 / 8 "1 / 2-133.12 "6.18 "-Cast Iron4716 tommer2 847 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514426067 C Type Hub C280, 1-1/4 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor og settskrue | AK7KQE 26067 68514426067C2801 1 / 4 "1 / 2-133.12 "7.5 "-Cast Iron7560 tommer2 849 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514441038 C Type Hub C2955, 1-3/4 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor og settskrue | AL2XVD 41038 68514441038C29551 3 / 4 "5 / 8-114.25 "9.12 "3Cast Iron18900 tommer6 304 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514440125 C Type Hub C226, 7/8 tommers borestørrelse, uten kilespor og settskrue
2 206 NOK / enhet