ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Firkantede hodepinner med messing med lav bly


filtre
Body Material: Messing med lav bly , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
706109-12
650 psi3 / 4 "175NOK
B
706114-12
650 psi3 / 4 "255NOK
A
706109-08
750 psi1 / 2 "111NOK
B
706114-08
750 psi1 / 2 "154NOK
A
706109-02
1000 psi1 / 8 "29NOK
B
706114-02
1000 psi1 / 8 "33NOK
B
706114-06
1000 psi3 / 8 "111NOK
A
706109-04
1000 psi1 / 4 "37NOK
A
706109-06
1000 psi3 / 8 "81NOK
B
706114-04
1000 psi1 / 4 "57NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?