LOVEJOY 68514441038 C Type Hub C2955, 1-3/4 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor og settskrue | AL2XVD 41038

LOVEJOY 68514441038 C Type Hub C2955, 1-3/4 tommers borestørrelse, uten kilespor og settskrue

Vare: AL2XVD Modell: 68514441038Kryss Ref: 41038
6 304 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC Type nav
# av kjever5
Bore Size1 3 / 4 "
BoringstypeGrov lagerboring
FARGEGrå/metallisk
KoblingsstørrelseC2955
KoblingstypeC
Dimensjon CD9.62 "
Dimensjon CL0.12 "
Dimensjon G1.88 "
Dimensjon HD7.12 "
Dimensjon SL2.12 "
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)0.12 "
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM30hp
HP -vurdering @ 1200 RPM360hp
HP -vurdering @ 1800 RPM540hp
Navlengde6.13 "
Navstil3
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring4.25 "
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede4"
Maks. Hastighet2300 rpm
Min. Kjede1.75 "
Treghetsmoment WR2932 lbs.in.Sq.
Nominelt dreiemoment18900 tommer
Antall kjever5
Utenfor Dia.9.12 "
Nominell HP ved 1,200 o / min360 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min540 hk
Nominell HP ved 100 o / min30 hk
System for målingImperial
Tråd5 / 8-11
Tråd Dia.5/8 "-11
Tråder per tomme5/8 "-11

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeTrådLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavstilMaterialeNominelt dreiemomentPris
LOVEJOY 68514441036 C Type Hub C285, 1-1/4 Inch Bore Size, No Keyway N/SS | AJ2XNZ 68514441036C2851 1 / 4 "5 / 8-113.75 "8.5 "-Cast Iron9182 tommer3 817 NOK
LOVEJOY 68514441037 C Type Hub C295, 1-1/2 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor og settskrue | AK7KPN 41037 68514441037C2951 1 / 2 "5 / 8-113.75 "9.12 "-Cast Iron11340 tommer5 198 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514440126 C Type Hub C276, 7/8 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor og settskrue | AK7KQD 40126 68514440126C2767 / 8 "1 / 2-133.12 "6.18 "-Cast Iron4716 tommer2 847 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514426067 C Type Hub C280, 1-1/4 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor og settskrue | AK7KQE 26067 68514426067C2801 1 / 4 "1 / 2-133.12 "7.5 "-Cast Iron7560 tommer2 849 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514440125 C Type Hub C226, 7/8 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor og settskrue | AK7KQT 40125 68514440125C2267 / 8 "1 / 2-132.75 "5.15 "-Cast Iron2988 tommer2 206 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514441038 C Type Hub C2955, 1-3/4 tommers borestørrelse, uten kilespor og settskrue
6 304 NOK / enhet