VESTIL Trommelvarmere i DRH-serien


filtre
Farge: Rød , Tilkoblingstype: Bare ledning , Ledningslengde: 6 ft. , Høyde: 4" Inkluderer: (1) Justerbar termostat trommelvarmer med strømledning , Jakkemateriale: Silikongummi , Min. Driftstemperatur: 50 grader F , Strømkilde: Vekselstrøm, GFCI-uttak , Motstandsdyktig mot: Vann , Tykkelse: 0.0625 " , Spenning: 120V
StilModellBreddeampsTrommelstørrelseLengdeMaterialeTemp. OmrådetypenBrukPris (eks. mva)
A
DRH-S-55
4"4.5A55 gal.5.83 ft.Stål50 ° til 425 ° FFatvarmerFrysbeskyttelse for 55 gal. Trommer5 110 NOK
B
DRH-P-5
11 "4.5A5 gal.-polyester50 ° til 160 ° F--3 822 NOK
C
DRH-P-5-CA
11 "4.5A5 gal.-polyester50 ° til 160 ° F--3 822 NOK
D
DRH-S-5
11 "4.5A5 gal.2.92 ft.Stål50 ° til 425 ° FBøttevarmerFrysbeskyttelse for 5 gal. Trommer3 822 NOK
E
DRH-S-5-CA
11 "4.5A5 gal.-Stål50 ° til 425 ° F--3 822 NOK
F
DRH-S-15
14 "4.5A15 gal.-Stål50 ° til 425 ° F--4 150 NOK
G
DRH-S-15-CA
14 "4.5A15 gal.-Stål50 ° til 425 ° F--4 150 NOK
H
DRH-S-30
18 1 / 2 "4.5A30 gal.4 7/8 fotStål50 ° til 425 ° FFatvarmerFrysbeskyttelse for 30 gal. Trommer5 439 NOK
I
DRH-S-30-CA
18 1 / 2 "4.5A30 gal.-Stål50 ° til 425 ° F--4 766 NOK
J
DRH-P-55-CA
22 1 / 3 "4.5A55 gal.-polyester50 ° til 160 ° F--5 110 NOK
K
DRH-S-55-240-CA
22 1 / 3 "2.3A55 gal.-Stål50 ° til 425 ° F--5 110 NOK
L
DRH-S-55-240
22 1 / 3 "2.3A55 gal.5.83 ft.Stål50 ° til 425 ° FFatvarmerFrysbeskyttelse for 55 gal. Trommer5 110 NOK
M
DRH-S-55-CA
22 1 / 3 "4.5A55 gal.5.83 ft.Stål50 ° til 425 ° FFatvarmerFrysbeskyttelse for 55 gal. Trommer5 110 NOK
N
DRH-P-55
22 1 / 3 "4.5A55 gal.-polyester50 ° til 160 ° F--5 783 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?