Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL DRH-S-55-240 trommelvarmer i stål, 55 gallon, 240V

På lager
Vare: AG7QVH Modell: DRH-S-55-240
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
5 110 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelvarmer
amps2.3A
FARGERød
TilkoblingBare ledning
TilkoblingstypeBare ledning
Ledningslengde6 ft.
Trommekapasitet55 gal.
Trommelstørrelse55 gal.
Høyde4"
Inkluderer(1) Justerbar termostat trommelvarmer med strømledning
Jakke materialeSilikongummi
Lengde5.83 ft.
MaterialeStål
Maks. Driftstemperatur425 grader F
MåleenheterHVER
Min. Driftstemperatur50 grader F
Strømledningslengde6 ft.
StrømkildeVekselstrøm, GFCI-uttak
Knopper(3) Jordet plugg
Motstandsdyktig motVann
Vårstørrelse3"
Temp. Område50 grader. til 425 grader. F
Tykkelse0.0625 "
typenFatvarmer
BrukFrysbeskyttelse for 55 gal. Trommer
Spenning120V
Wattstyrke1200W
Watts1200
Bredde22 1 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)0.16
Skipets bredde (cm)56.72
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsTrommelstørrelseLengdeMaterialeTemp. OmrådetypenBrukPris
VESTIL DRH-P-5 Poly trommelvarmer, for 5 gallon kapasitet | AG7QUX DRH-P-511 "4.5A5 gal.-polyester50 grader. til 160 grader. F--3 822 NOK
VESTIL DRH-P-55 Poly trommelvarmer, for 55 gallon kapasitet | AG7QUY DRH-P-5522 1 / 3 "4.5A55 gal.-polyester50 grader. til 160 grader. F--5 783 NOK
VESTIL DRH-P-55-CA CSA-godkjent polytrommelvarmer, 55 gallon kapasitet | AG7QUZ DRH-P-55-CA22 1 / 3 "4.5A55 gal.-polyester50 grader. til 160 grader. F--5 110 NOK
VESTIL DRH-P-5-CA CSA-godkjent polytrommelvarmer, 5 gallon kapasitet | AG7QVA DRH-P-5-CA11 "4.5A5 gal.-polyester50 grader. til 160 grader. F--3 822 NOK
VESTIL DRH-S-15 ståltrommelvarmer, 15 gallon kapasitet | AG7QVB DRH-S-1514 "4.5A15 gal.-Stål50 grader. til 425 grader. F--4 150 NOK
VESTIL DRH-S-15-CA CSA-godkjent ståltrommelvarmer, 15 gallon | AG7QVC DRH-S-15-CA14 "4.5A15 gal.-Stål50 grader. til 425 grader. F--4 150 NOK
VESTIL DRH-S-30 ståltrommelvarmer, 30 gallon kapasitet | AG7QVD DRH-S-3018 1 / 2 "4.5A30 gal.4 7/8 fotStål50 grader. til 425 grader. FFatvarmerFrysbeskyttelse for 30 gal. Trommer5 439 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DRH-S-55-240 trommelvarmer i stål, 55 gallon, 240V
5 110 NOK / enhet