MAIN FILTER INC. Returlinjefiltre


filtre
Væsketype: HH / HL / HM / HV , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , Trådstørrelse: M16
StilModellFilterstørrelseBunn -IDBunn ODFlowStrømretningPakningsmaterialeHøydemikronPris (eks. mva)
A
MF0617430
-1.579 "3.465 "---8.661 "10697NOK
RFQ
B
MF0063493
-0.409 "4.173 "---18.3mm-1 084 NOK
RFQ
C
MF0430187
--2.953 "---6.53 "-958NOK
RFQ
D
MF0064412
-0.874 "2.028 "---4.05 "3481NOK
RFQ
E
MF0064408
-0.874 "1.752 "---4.05 "10526NOK
RFQ
F
MF0595369
-2.62 "5.98 "Utsiden inn-god34.1332 032 NOK
RFQ
G
MF0064373
-1.898 "3.721 "---10.82 "20838NOK
RFQ
H
MF0065270
-1.811 "2.913 "---8.74 "-415NOK
RFQ
I
MF0604848
--3.04 "Utsiden inn-Viton9.832502 482 NOK
RFQ
J
MF0427009
-1.693 "2.756 "---8.89 "3433NOK
RFQ
K
MF0065138
-3.701 "5.591 "---20 "403 127 NOK
RFQ
L
MF0065137
-3.701 "5.591 "---20-3 335 NOK
RFQ
M
MF0614175
-2.62 "5.98 "---34.13 "12 234 NOK
RFQ
N
MF0065135
-3.701 "5.591 "---20 "1002 743 NOK
RFQ
O
MF0063491
-0.409 "4.173 "---18.3 "31 084 NOK
RFQ
P
MF0593716
-3.71 "6.3 "---15.75 "-4 070 NOK
RFQ
Q
MF0064291
-1.898 "3.721 "---7.63 "-1 016 NOK
RFQ
R
MF0614181
-2.62 "5.98 "Utsiden innUtsiden inngod16.1 "11 299 NOK
RFQ
S
MF0615420
-3.799 "5.65 "Utsiden innUtsiden innViton14.29 "201 992 NOK
RFQ
T
MF0616791
-1.347 "2.894 "Utsiden inn-Viton15.1610910NOK
RFQ
U
MF0617470
-1.58 "3.46 "Utsiden innUtsiden innViton12.91 "10976NOK
RFQ
V
MF0063784
-0.559 "7.953 "---42.91-3 689 NOK
RFQ
W
MF0578264
-2.87 "5.51 "---9.84 "1001 703 NOK
RFQ
X
MF0063259
-2.488 "3.543 "---12.81-1 180 NOK
RFQ
Y
MF0064261
-1.898 "3.032 "---7.63 "-1 133 NOK
RFQ
Z
MF0063762
-0.559 "7.953 "---32.48 "101 502 NOK
RFQ
A1
MF0064239
-0.48 "1.378 "---4.13 "10617NOK
RFQ
B1
MF0064959
-2.067 "3.898 "---8.54-2 001 NOK
RFQ
C1
MF0594704
-1.89 "3.72 "Utsiden innUtsiden innViton13.15 "101 067 NOK
RFQ
D1
MF0592995
-3.701 "5.591 "---20.2 "3003 702 NOK
RFQ
E1
MF0063748
-0.559 "7.953 "---21.45 "51 763 NOK
RFQ
F1
MF0063176
--3.661 "---18.89-3 498 NOK
RFQ
G1
MF0579385
--2.315 "---7.83 "-479NOK
RFQ
H1
MF0578362
-3.701 "5.591 "---29.88 "108 748 NOK
RFQ
I1
MF0577024
--3.9 "---16.77-675NOK
RFQ
J1
MF0578404
-2.37 "4.016 "---9.21-1 060 NOK
RFQ
K1
MF0578457
-3.701 "5.591 "---15.2 "251 799 NOK
RFQ
L1
MF0063245
-2.488 "3.543 "---8.09 "5890NOK
RFQ
M1
MF0063215
-1.433 "2.362 "---5.27 "3619NOK
RFQ
N1
MF0509361
--3.898 "---8.42 "10692NOK
RFQ
O1
MF0063201
-1.004 "1.772 "---8.38 "-486NOK
RFQ
P1
MF0506242
-2.697 "3.76 "---13.11-1 838 NOK
RFQ
Q1
MF0578655
-1.27 "2.28 "---3.94 "-416NOK
RFQ
R1
MF0578456
-3.701 "5.591 "---15.2 "-1 799 NOK
RFQ
S1
MF0577062
-0.96 "2.05 "---2.72 "25407NOK
RFQ
T1
MF0592872
-3.71 "6.3 "---38.98-5 128 NOK
RFQ
U1
MF0583872
-1.579 "3.465 "---8.661 "15666NOK
RFQ
V1
MF0589254
-2.69 "4.49 "Utsiden innUtsiden innViton15.67 "101 441 NOK
RFQ
W1
MF0592033
-1.58 "3.46 "---12.91 "15976NOK
RFQ
X1
MF0592277
-1.11 "2.48 "---8.343 "10553NOK
RFQ
Y1
MF0357749
-3.11 "4.252 "Utsiden inn-Viton9.76401 874 NOK
RFQ
Z1
MF0357747
-3.11 "4.252 "---9.76 "149937NOK
RFQ
A2
MF0357638
-4.154 "5.984 "Utsiden innUtsiden innViton16.81 "51 644 NOK
RFQ
B2
MF0357637
-4.154 "5.984 "Utsiden inn-Viton16.8131 644 NOK
RFQ
C2
MF0430688
--4.016 "---12.28 "-2 198 NOK
RFQ
D2
MF0357605
--3.071 "---12.87 "3704NOK
RFQ
E2
MF0592821
--5.118 "---8.03 "-678NOK
RFQ
F2
MF0357604
--3.071 "---8.07 "25487NOK
RFQ
G2
MF0592845
-1.58 "3.46 "Utsiden innUtsiden innViton12.91 "10871NOK
RFQ
H2
MF0063752
-0.559 "7.953 "Innsiden utInnsiden utgod21.45 "251 717 NOK
RFQ
I2
MF0064197
-3.799 "5.65 "---36.25 "-6 161 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?