ALTRONIX PoE Midspans, 8 eller 16 porter


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Innkapslingsdybde (Inn.): 8.5 , Kapslingshøyde (Inn.): 1-2/3 , Innkapslingsbredde (in.): 19.125 , Bli ferdig: Svart , Inngangsfrekvens: 50 / 60 Hz , Inngangsspenning: 115 VAC , Materiale: Stål , Underkategori: Strømforsyning: Rackmontering , Type: Rack Mount
StilModellAntall utgangerPris (eks. mva)
A
NetWay8
88 148 NOK
B
NetWay16
1613 636 NOK

PoE Midspans, 8 eller 16 porter

Altronix NetWay midspans gir strøm- og passdata for PoE- og PoE+-kompatible kameraer/edge-enheter. Disse enhetene gir i tillegg automatisk deteksjon og beskyttelse av eldre ikke-PoE-kameraer. Disse midspans har 8 eller 16 porter i et plassbesparende, 19 tommers stativmontert chassis for å tillate enkel stativ og hyllemontering. De har enkel plug and play-installasjon for brukervennlighet og LED-indikatorer for å formidle portstatus.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?