Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX NetWay8 Poe Midspan 8 Port | AF2JXH 6UKN5

ALTRONIX NetWay8 Poe Midspan 8 Port

På lager
Vare: AF2JXH Modell: NetWay8Kryssref: 6UKN5
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
8 148 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPoE Midspan
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)8.5
Kapslingshøyde (in.)1-2/3
Kabinettbredde (in.)19.125
FinishSvart
Inngangsfrekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger8
UnderkategoriStrømforsyning: Rackmontering
typenRack Mount

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)30.23
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8517620050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall utgangerPris
ALTRONIX NetWay16 Poe Midspan 16 Port | AF2UBQ 6XVE0 NetWay161613 636 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX NetWay8 Poe Midspan 8 Port
8 148 NOK / enhet