Ledningskontakter

filtre

MAXXIMA -

LED-kontakter

StilModellFARGEConnector TypeLengdePris (eks. mva)
AM50900Rød, svart, hvit3-Pin12 "-
RFQ
B3LXF4Hvit, Svart2-Pin6"45NOK
GROTE -

Pigtail Clearance Marker

StilModellLengdetypenPris (eks. mva)
A669806"Klaringsmarkør, understell på bakken148NOK
B669828"Clearance Marker, bakken retur140NOK
IDEAL -

Push-In-kontakt

StilModellFARGEConnector TypeHøydeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseWire RangePris (eks. mva)pk. Antall.
A30-1039Blå3 Port0.45 "10 faste, 10 strengede (mindre enn eller like 19 strenger), 10 tinnbåndstrengede (mindre enn eller like 19 strenger) AWG14 faste, 12 strengede (mindre enn eller like 19 strenger), 14 tinnbåndstrengede (mindre enn eller like 19 strenger) AWG14 til 10 AWG solid, 14 til 10 AWG strandet395NOK 50
A30-1039JBlå3 Port0.45 "10 faste, 10 strengede (mindre enn eller like 19 strenger), 10 tinnbåndstrengede (mindre enn eller like 19 strenger) AWG14 faste, 12 strengede (mindre enn eller like 19 strenger), 14 tinnbåndstrengede (mindre enn eller like 19 strenger) AWG14 til 10 AWG solid, 14 til 10 AWG strandet1 154NOK 150
B30-1033oransje3 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet291NOK 100
B30-1633oransje3 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet12 403NOK 5000
B30-1033Joransje3 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet682NOK 250
C30-1032Rød2 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet270NOK 100
C30-1632Rød2 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet12 209NOK 5000
C30-1032JRød2 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG-774NOK 300
D30-1034Gul4 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet335NOK 100
D30-1634Gul4 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet13 463NOK 5000
D30-1034JGul4 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet579NOK 200
GROTE -

Sentry Pigtail

StilModellPris (eks. mva)
A66900118NOK
B66905199NOK
IDEAL -

Pigtail-kobling

StilModellFARGESakMaterialeUnderkategoritypenPris (eks. mva)pk. Antall.
A30-3471BlackPigtail-koblingKobberInstallasjonstilbehørPigtail w / # 10 Fork315NOK 25
A30-3480GrønnPigtail-koblingKobberInstallasjonstilbehørPigtail w / # 10 Fork311NOK 25
B30-3392GrønnJordingshaleStålJordingstilbehørFangeskrue437NOK 50
C30-3470HvitPigtail-koblingKobberInstallasjonstilbehørPigtail w / # 10 Fork313NOK 25
IDEAL -

Jording Hale Med Gaffel Grønn

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A30-3184582NOK 25
B30-3385714NOK 50
GROTE -

Hankontaktplugg

StilModellLengdetypenPris (eks. mva)
A668126"Understell på bakken, 0.180 kule140NOK
B6684318 "Chassisjord, stump kutt53NOK
POWER FIRST -

Kabelforbindelse

StilModellFARGEHøydeLengdeMaks. SpenningMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A5UYJ3Blå1.04 "0.5 "30014AWG22AWG0.39 "146NOK 100
B5UYH6Blå0.59 "0.88 "6006AWG14AWG-124NOK 25
C5UYJ2Grå0.94 "0.31 "30014AWG22AWG0.34 "148NOK 100
D5UYH7oransje0.69 "0.38 "60014AWG22AWG0.48 "450NOK 300
E5UYJ4oransje1.01 "0.38 "60014AWG22AWG0.48 "181NOK 100
F5UYJ8Rød1.25 "0.63 "6008AWG18AWG0.91 "215NOK 100
G5UYH9Rød0.94 "0.5 "60010AWG22AWG0.55 "297NOK 150
F5UYJ1Rød0.86 "0.63 "6008AWG18AWG0.91 "467NOK 300
H5UYJ6Rød1.57 "0.5 "60010AWG22AWG0.64 "143NOK 100
I5UYH8Gul0.86 "0.44 "60010AWG22AWG0.55 "401NOK 175
J5UYJ7Gul1.01 "0.56 "60010AWG18AWG0.72 "174NOK 100
K5UYJ5Gul1.25 "0.44 "60010AWG22AWG0.55 "132NOK 100
POWER FIRST -

Nylon lukket kontakt

StilModellFat Inside Dia.LengdeTotal lengdeWire RangePris (eks. mva)pk. Antall.
A4FRH10.091 "0.59 "0.59 "22 til 16 AWG232NOK 100
B4FRJ30.157 "0.7 "0.7 "22 til 14 AWG115NOK 50
IDEAL -

Connector

StilModellFARGEHøydeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A30-1163PBlå / Grå1.59 "6AWG16AWG1.06 "455NOK 15
A30-1263JBlå / Grå1.59 "6AWG16AWG1.06 "1 206NOK 50
B30-1161PGrå/oransje0.91 "14AWG22AWG0.66 "407NOK 25
C30-1261JGrå/oransje0.91 "14AWG22AWG0.66 "1 779NOK 150
D30-1262JGrå / Rød1.34 "8AWG18AWG0.94 "1 493NOK 100
E30-1162PGrå / Rød1.34 "8AWG18AWG0.94 "417NOK 20
IDEAL -

Wire Connector Crimp

StilModellLengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A30-1480.75 "4 486NOK 1000
B30-247G0.82 "185NOK 100
C30-1460.734 "1 507NOK 1000
B30-248G1.05 "477NOK 100
C30-1471.07 "1 809NOK 1000
GROTE -

Led Pigtail

StilModellPris (eks. mva)
A66850127NOK
B6693188NOK
C66851142NOK
BUCHANAN -

Trykk på Connector Run

StilModellWire RangePris (eks. mva)
ABTC500-42/0 til 500 kcmil2 115NOK
BBTC4 / 0-103 AWG til 4/0452NOK
ABTC500-143/0 til 750 kcmil1 614NOK
BBTC2 / 0-144 AWG til 2/0418NOK
ABTC500-1 / 04/0 til 500 kcmil2 797NOK
IDEAL -

Jordingshale 2-leder Grønn

StilModelltypenPris (eks. mva)pk. Antall.
A30-32882-leddet sammenføyning m / # 10 ring og jordskrue m / 2 # 10 gaffelhaler1 105NOK 25
B30-32872-leddet sammenføyning m / nr. 10 ring- og jordskrue m. Grisehale og # 10 gaffelhale935NOK 25
GROTE -

Pigtail med dobbel forsegling

StilModellLengdePris (eks. mva)
A670702.5 "122NOK
B669106"110NOK
C669116"134NOK
FUSION -

Conector Venstre albue Crimp

StilModellTilkoblingstypeConnector TypePris (eks. mva)
A4220Ncrimpcrimp105NOK
B4220Pcrimpcrimp106NOK
C426320-525-001NLoddetinnLoddetinn147NOK
BURNDY -

Ferrule i YF -serien

StilModellLengdeBredde
AYF1408ID--
RFQ
AYF1012ID--
RFQ
BYF4/040UI1.57 "10.96 "
RFQ
BYF35040UI1.57 "13.78 "
RFQ
BYF4/032UI1.260 "10.96 "
RFQ
BYF25032UI1.260 "126
RFQ
StilModellHøydeTotal lengde
AYHR850-4.62 "
RFQ
AYHR700-0.39 "
RFQ
BURNDY -

Hycrimp-seriens kompresjonskoblinger

StilModellHøydeTotal lengdeBredde
AYHR950-12 "2.78 "
RFQ
AYHR900-4.62 "2.84
RFQ
AYHR750-4.62 "2.84
RFQ
AYHR800-0.39 "2.84
RFQ
BYHO1507.09 "-10.04 "
RFQ
CYHN525Økonomi mikroporøst stoff0.24 "2.08 "
RFQ
CYHN450Laminerte ikke-vevde0.39 "2.1 "
RFQ
CYHN550støpt-2.19 "
RFQ
CYHN500støpt1.62 "2.19 "
RFQ
BURNDY -

YGHR-seriens kompresjonskontakter

Burndy YGHR-seriens kompresjonskontakter er egnet for jording og bindingsoperasjoner i elektriske applikasjoner. De har kobberkonstruksjon, som tillater direkte nedgraving i bakken eller betong, og gir eksepsjonell korrosjonsbestandighet. Disse UL-listede kontaktene er forhåndsfylt med Penetrox E-forbindelse, en type antioksidant som bidrar til å forbedre elektrisk ledningsevne og hemme oksidasjon. De er videre designet for å romme kobberledere med størrelser fra 4/0 AWG til 250 kcmil.

StilModellHøydeTotal lengdeBredde
AYHO17"1.25 "1.86 "
RFQ
AYHO27.08 "-1.83 "
RFQ
AYHD79.1 "2.52 "11.82 "
RFQ
AYHD59.8 "1.88 "12 "
RFQ
AYHD39.8 "1.88 "10.47 "
RFQ
AYHD49.44 "1.88 "11.34 "
RFQ
12...45

Ledningskontakter

Ledningskontakter er nødvendig i nesten alle elektriske prosjekter. Enten det er å forsterke en strømforsyning eller et prosjekt som krever ledning, er ledningskontakter nødvendig overalt. Raptor Supplies har alt fra universelle ledningskontakter som passer for de fleste prosjekter til spesialiserte kontakter med fargekodede pinner. Uansett hva prosjektet ditt er, når du trenger en ledningskontakt, kan du stole på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?