Franklin 2366029020 (558791) nedsenkbar pumpemotor er ideell for bruk i vannbrønner med en diameter på 6 tommer eller større som har høy temperatur, høy skyvekraft eller lav strømningsforhold. Denne motoren er egnet for applikasjoner som krever høye strømningshastigheter eller dype installasjoner i landbruks-, kommunale, gruvedrift, omvendt osmose og olje- og gassapplikasjoner. Den er tøff og holdbar og kan redusere kostnadene betydelig (på grunn av nedetid).
Egenskaper:
- Franklin 2366029020 (558791) er en 10 hk nedsenkbar pumpemotor som tilbyr 3450 rpm hastighet og et helt lukket ikke-ventilert kabinett for høy ytelse og støtsikre egenskaper under nedsenkede forhold.
- Den har en splinet aksel i rustfritt stål som roterer mot klokken og gir maksimal kontaktflate.
- Denne motoren har en NEMA-monteringsdesign med dobbel flens for enkel installasjon og et Kingsbury vannsmurt trykklager med høy kapasitet for håndtering av trykk på grunn av tyngdekraften.
- Denne motorens trykkutlignende membran gir en jevn fordeling av væsketrykket både på innsiden og utsiden av motoren.
Kompatibelt tilbehør:
- Overbelastningsreléer: Disse overbelastningsreléene er kombinert med en kontaktor for å danne en motorstarter for denne pumpemotoren.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er strøm- og spenningsverdien til denne Franklin 2366029020 (558791) nedsenkbare pumpemotoren?
A. Franklin 2366029020 (558791) nedsenkbar pumpemotor har en nominell strømstyrke på 28.4A og en merkespenning på 230VAC.
Q. Hva er driftstemperaturen til denne Franklin 2366029020 (558791) nedsenkbare pumpemotoren?
A. Franklin 2366029020 (558791) nedsenkbar pumpemotor kan fungere ved en maksimal temperatur på 86 grader F.
Sp. Hva er forskjellen mellom Franklin 2366029020 (558791) nedsenkbar pumpemotor og en enfaset nedsenkbar dypbrønnpumpemotor?
A. Denne trefasede nedsenkbare pumpemotoren tilbyr større dreiemoment med høyere effektivitet enn en enfaset nedsenkbar, dypbrønnpumpemotor som har tilsvarende hestekrefter, hastighet og rammestørrelse.