APPROVED VENDOR Forniklet messing innebygd minikuleventil, FNPT x MNPT


filtre
Kulemateriale: Forkrommet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Forniklet messing , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x MNPT , Håndtaksmateriale: Kompositt , Håndtakstype: Wedge , Maks. Press: 190 psi WOG , Havn: Full , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Nikkelbelagt messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 0 grader til 200 grader F , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
6 28MNXNUMX
1 / 4 "149NOK
B
6 27MNXNUMX
1 / 8 "149NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?