Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1MPF8 kobling 1/4 tommer galvanisert jern | AB2LKT

APPROVED VENDOR 1MPF8 Kobling 1/4 tommers galvanisert jern

På lager
Vare: AB2LKT Modell: 1MPF8
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialGalvanisert smidd stål
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press3000 psi @ 72 grader F
Rørstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7307923010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris
GODKJENT LEVERANDØR 1LBN7 Kopling Galvanisert formbart jern 1/4 In | AB2DEP 1LBN7Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "300 psi98NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBN9 Kobling Galvanisert formbart jern 1/2 In | AB2DER 1LBN9Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "300 psi126NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBP1 Kobling Galvanisert formbart jern 3/4 In | AB2DET 1LBP1Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "300 psi80NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBP2 Kopling Galvanisert formbart jern 1 In | AB2DEU 1LBP2Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1"300 psi165NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBP3 Kobling Galvanisert formbart jern 1 1/4 In | AB2DEV 1LBP3Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG1.25 "300 psi201NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBP5 Kobling Galvanisert formbart jern 2 In | AB2DEX 1LBP5Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG2"300 psi447NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBP7 Kobling Galvanisert formbart jern 3 In | AB2DEY 1LBP7Galvanisert smidig jern3001000 psi @ 150 grader F WOG3"300 psi916NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPF8 Kobling 1/4 tommers galvanisert jern
77NOK / enhet