WATTS Redusert trykk Zone Backflow Preventer


filtre
Kroppsstil: På linje , Platemateriale: silikon , Innløpsstørrelse: 6" , Innløpstype: Flensledd , Maks. Press: 175 psi , Maks. Arbeids press: 12.1 Bar , Mfr. Serie: 957 , Min. Temp.: 33 grader F , Drift: Kontinuerlig , Uttaksstørrelse: 6" , Uttakstype: Flensledd , Setemateriale: Konstruert plast , Type: Ventil til tilbehør , Ventiltype: Utenfor stamme og åkportventil
StilModellBreddeBody MaterialTilkoblingSakLengdeMaks. Temp.StørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
3/4 SS009M3-QT
---Tilbakestrømningsforebygger----55 251 NOK
B
3" LF009-NRS
---Gate----64 738 NOK
C
2 LF009M2-QT-S
---Tilbakestrømningsforebygger----23 631 NOK
C
1 1/4 LF009M2-QT-S
---Tilbakestrømningsforebygger----19 226 NOK
C
1 1/2 LF009M2-QT-S
---Tilbakestrømningsforebygger----20 422 NOK
D
2 009M2-QT
---Tilbakestrømningsforebygger----22 617 NOK
D
1 009M2-QT
---Tilbakestrømningsforebygger----11 613 NOK
D
1 1/2 009M2-QT
---Tilbakestrømningsforebygger----19 716 NOK
E
1 SS009-QT
---Tilbakestrømningsforebygger----58 443 NOK
F
1/2 LF009-QT-PRESS
---Montering----7 979 NOK
G
1/2 LF009-QT-S
---Tilbakestrømningsforebygger----8 050 NOK
D
1 1/4 LF009M2-QT
---Tilbakestrømningsforebygger----17 145 NOK
H
3/4 009M3-QT
---Tilbakestrømningsforebygger----10 167 NOK
I
1/2 009-QT
---Tilbakestrømningsforebygger----7 637 NOK
D
1 1/4 009M2-QT
---Tilbakestrømningsforebygger----18 196 NOK
F
1 LF009M2-QT-PRESS
---Montering----9 850 NOK
F
3/4 LF009M3-QT-PRESS
---Montering----9 048 NOK
J
3/4 LF825YA-QT RP
4.12 "Blyfri bronsePTRedusert trykk. Sonesamling12 "140 Grader F3 / 4 "32 grader til 140 grader F10 158 NOK
K
957 OSY 6
10.5 "Rustfritt stålmed flensRedusert trykk. Sonesamling50 "140 grader F633 Grader F101 579 NOK

Redusert trykk Zone Backflow Preventer

Redusert trykk sone tilbakeslagsforebyggere fra Watts brukes til å forhindre omvendt flyt av væsker forårsaket av tilbakeslag eller mottrykk i et rørleggeranlegg. De eliminerer også sjansene for at forurensninger kommer inn i drikkevannsforsyningslinjene. Disse Watts-tilbakeslagsforebyggerne har en kompakt, modulær design for installasjon på trange steder, og deres toppdeksel med enkelt deksel gir enkel tilgjengelighet for vedlikeholdsformål. De er utstyrt med utskiftbare seter og seteskiver, og krever ikke noe spesielt verktøy for service. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av watt redusert trykk tilbakeslagsforebyggere i forskjellige tilkoblingstyper og kroppsmaterialer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?