WATTS 957 OSY 6 sone med redusert trykk, flensskjøt, størrelse 6 tommer, rustfritt stål | AE7WDK 6AUW5

WATTS 957 OSY 6 sonemontering med redusert trykk, flensskjøt, størrelse 6 tommer, rustfritt stål

På lager
Vare: AE7WDK Modell: 957 OSY 6Kryssreferanse: 6AUW5

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

109 893 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert trykk. Sonesamling
KroppsfinishRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
KroppsstilPå linje
Tilkoblingmed flens
Skivematerialesilikon
MonteringNei
Innløpsstørrelse6"
InnløpstypeFlensledd
Lengde50 "
Maks. Press175 psi
Maks. Temp.140 grader F
Maks. Arbeids press12.1 Bar
MålertypeIngen meter
Mfr. Serie957
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak6"
UtløpstypeFlensledd
SetematerialeKonstruert plast
Størrelse6
silNei
Temp. Område33 Grader F
typenVentil til tilbehør
VentiltypeUtenfor stamme og åkportventil
Bredde10.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 191.25
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)119.38
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBody MaterialTilkoblingSakLengdeMaks. Temp.StørrelseTemp. OmrådePris
WATTS 3/4 LF825YA-QT RP Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AB8QXR 26X127 3/4 LF825YA-QT RP4.12 "Blyfri bronsePTRedusert trykk. Sonesamling12 "140 Grader F3 / 4 "32 grader til 140 grader F11 795 NOK
WATTS 1/2 LF009-QT-PRESS Redusert trykksonemontering, 1/2 tomme størrelse, press, kobber silisiumlegering, 7 tommer bredde | CU9TTJ 429J28 1/2 LF009-QT-PRESS---Montering----8 632 NOK
WATTS 3/4 LF009M3-QT-PRESS Sonemontering med redusert trykk, 3/4 tommers størrelse, press, kobber silisiumlegering | CU9TTK 429J29 3/4 LF009M3-QT-PRESS---Montering----9 481 NOK
WATTS 1 LF009M2-QT-PRESS Redusert trykksonemontering, 1 tommers størrelse, press, kobber silisiumlegering, 10 tommers bredde | CU9TTL 429J30 1 LF009M2-QT-PRESS---Montering----10 656 NOK
WATTS 1 1/2 009M2-QT Backflow Preventer, 009, 1 1/2 tommer, NPT, bronse, 17 7/8 tommers lengde, 6 tommers høyde | CU9TTR 793HG4 1 1/2 009M2-QT---Tilbakestrømningsforebygger----21 329 NOK
WATTS 1 1/4 009M2-QT Backflow Preventer, 009, 1 1/4 tommer, NPT, bronse, 17 3/8 tommers lengde, 6 tommers høyde | CU9TTT 793HG3 1 1/4 009M2-QT---Tilbakestrømningsforebygger----19 685 NOK
WATTS 1 009M2-QT Tilbakestrømningssikring, 009, 1 tommer, NPT, bronse, 14 1/2 tommers lengde, 5 1/2 tommers høyde | CU9TTU 793HG8 1 009M2-QT---Tilbakestrømningsforebygger----12 563 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 957 OSY 6 sonemontering med redusert trykk, flensskjøt, størrelse 6 tommer, rustfritt stål
109 893 NOK / enhet