PETERSEN PRODUCTS 114-serie middels kraftig rørplugg


filtre
Maks. Temp .: 200 grader F , Portstørrelse: 1 / 4 "
StilModellTømt diameterDeflatert lengdeMaks. DiameterMaks. HodePris (eks. mva)
A
114-002
1.7 "10.5 "2"35 ft2 562 NOK
A
114-003
2"14 "3"35 ft2 562 NOK
A
114-004
2.5 "16 "4"35 ft3 050 NOK
A
114-006
3"19 "6"35 ft3 440 NOK
A
114-008
3.5 "21 "8"35 ft4 300 NOK
A
114-010
3.5 "26 "10 "35 ft5 014 NOK
A
114-012
4.5 "40 "12 "29 ft6 799 NOK
A
114-015
5.5 "44 "15 "29 ft7 886 NOK
B
114-016
5.5 "46 "16 "29 ft8 421 NOK
A
114-014
5.5 "43 "14 "29 ft7 886 NOK
B
114-028
6"76 "28 "10 ft18 726 NOK
B
114-026
6"72 "26 "12 ft15 983 NOK
B
114-024
6"66 "24 "12 ft13 241 NOK
B
114-020
6"56 "20 "23 ft11 813 NOK
B
114-018
6"51 "18 "25 ft10 580 NOK
B
114-030
6"82 "30 "10 ft21 468 NOK
B
114-036
7"97 "36 "10 ft31 140 NOK
B
114-033
7"90 "33 "10 ft25 606 NOK
B
114-042
8"114 "42 "10 ft37 582 NOK
B
114-054
9"145 "54 "5.8 ft73 363 NOK
B
114-048
9"129 "48 "7.5 ft43 310 NOK
B
114-072
10 "191 "72 "4.6 ft100 187 NOK
B
114-066
10 "176 "66 "4.6 ft91 245 NOK
B
114-060
10 "160 "60 "5.2 ft85 874 NOK
B
114-084
11 "222 "84 "3.5 ft114 499 NOK
B
114-096
12 "234 "96 "3.5 ft179 798 NOK

114-serie middels kraftig rørplugg

Petersen 114-serien medium duty rørplugger brukes til å forhindre lekkasjer, kontrollere vannstrømmen og lette vedlikehold, reparasjoner eller inspeksjoner i rørlegger- og avløpssystemer og rørledninger. Disse rørpluggene i 114-serien sikrer driftseffektivitet og forhindrer potensielle skader eller farer forårsaket av lekkasjer eller ukontrollert strømning. De er utstyrt med en unik by-pass-design som tillater kontrollert flyt under vedlikeholdsaktiviteter. Disse standard Multi-Flex-pluggene tilbyr gjennomstrømningsdiametre på opptil 3 tommer, mens tilpassede konfigurasjoner kan romme større størrelser. Deres utblåste tilstand muliggjør enkel navigering gjennom svinger og trange åpninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?