WATTS 3/4 LF825YA-QT RP Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AB8QXR 26X127

WATTS 3/4 LF825YA-QT RP redusert trykk sone tilbakestrømningssikring

På lager
Vare: AB8QXR Modell: 3/4 LF825YA-QT RPKryssreferanse: 26X127

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 795 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert trykk. Sonesamling
Body MaterialBlyfri bronse
TilkoblingPT
Lengde12 "
Maks. Press175 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Størrelse3 / 4 "
Temp. Område32 grader til 140 grader F
Bredde4.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.615
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBody MaterialTilkoblingSakLengdeMaks. Temp.StørrelseTemp. OmrådePris
WATTS 957 OSY 6 sone med redusert trykk, flensskjøt, størrelse 6 tommer, rustfritt stål | AE7WDK 6AUW5 957 OSY 610.5 "Rustfritt stålmed flensRedusert trykk. Sonesamling50 "140 grader F633 Grader F109 893 NOK
WATTS 1/2 LF009-QT-PRESS Redusert trykksonemontering, 1/2 tomme størrelse, press, kobber silisiumlegering, 7 tommer bredde | CU9TTJ 429J28 1/2 LF009-QT-PRESS---Montering----8 632 NOK
WATTS 3/4 LF009M3-QT-PRESS Sonemontering med redusert trykk, 3/4 tommers størrelse, press, kobber silisiumlegering | CU9TTK 429J29 3/4 LF009M3-QT-PRESS---Montering----9 481 NOK
WATTS 1 LF009M2-QT-PRESS Redusert trykksonemontering, 1 tommers størrelse, press, kobber silisiumlegering, 10 tommers bredde | CU9TTL 429J30 1 LF009M2-QT-PRESS---Montering----10 656 NOK
WATTS 1 1/2 009M2-QT Backflow Preventer, 009, 1 1/2 tommer, NPT, bronse, 17 7/8 tommers lengde, 6 tommers høyde | CU9TTR 793HG4 1 1/2 009M2-QT---Tilbakestrømningsforebygger----21 329 NOK
WATTS 1 1/4 009M2-QT Backflow Preventer, 009, 1 1/4 tommer, NPT, bronse, 17 3/8 tommers lengde, 6 tommers høyde | CU9TTT 793HG3 1 1/4 009M2-QT---Tilbakestrømningsforebygger----19 685 NOK
WATTS 1 009M2-QT Tilbakestrømningssikring, 009, 1 tommer, NPT, bronse, 14 1/2 tommers lengde, 5 1/2 tommers høyde | CU9TTU 793HG8 1 009M2-QT---Tilbakestrømningsforebygger----12 563 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3/4 LF825YA-QT RP redusert trykk sone tilbakestrømningssikring
11 795 NOK / enhet