SHARKBITE Trykkregulator, for vann, EB-75-serien


filtre
Body Material: Stryke , Tilkoblingstype: PT , Høyde: 4.375 " , Lengde: 3 49 / 64 " , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 180 Grader F , Trykkjusteringsområde: 10 til 70 psi
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A
22999-0045
1 / 2 "1 / 2 "527NOK
B
23000-0045
3 / 4 "3 / 4 "513NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?