STANLEY Multi-Bit skrutrekker


filtre
Primær søknad: Generelt formål , Skafttype: solid , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellKjørestørrelseFinishHåndtak DesignAntall stykkerTotal lengdeSkaftmaterialeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A
66-358
1 / 4 "ChromeBi-materiale74.5 "Chrome Vanadium SteelPhillips # 1, (2) # 2, slisset 1/8 ", 3/16", 1/4 "112NOK
B
66-344
1 / 4 "NaturligRundt bimateriale plast m / lommeklips35.25 "StålPH0 x 1/8 "skår, PH1 x 5/32" skår58NOK
C
68-010
1 / 4 "Chromeergonomisk1110.5 "Chrome Vanadium SteelPhillips #1, #2, Pozidriv(R) #1, #2, Robertson Square Recess #1, #2, Slotted 1/4", 3/16", Torx(R) T15, T30292NOK
D
FMHT69236
1 / 4 "ChromeRund med gummioverstøpt grep1311 39 / 64 "MetalPhillips #1, #2, #3, Slotted 3/16", 1/4", 5/16", Robertson Square Recess #1 #2, #3, Torx(R) T10, T15, T20512NOK
E
68-012
1/4 ", 5/16"ChromeSklisikker gummi47.75 "Chrome Vanadium SteelPH1 x 3/16 "åpning, PH x 1/4" åpning111NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?