Multi-Bit skrutrekkere

filtre

SOUTHWIRE COMPANY -

Multi-Bit skrutrekker

StilModellDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
A597239401.38 "8"1.38 "63NOK
B597240401.38 "7.38 "1.38 "63NOK
C587397403.5 "1.25 "1.25 "63NOK
KNIPEX -

Kontroll skapnøkkel

StilModellHåndtak DesignMaterialeAntall stykkerTotal lengdePris (eks. mva)
A+00 11 04 XNUMXCross stilSinkstøpt36 19 / 64 "522NOK
B+00 11 06 XNUMXCross stilSinkstøpt16 19 / 64 "711NOK
C+00 11 02 XNUMXCross stilSinkstøpt32 53 / 64 "507NOK
D+00 11 07 XNUMXCross Style GRP plast m / lommeklipsCorpus og festeklips laget av GRP plast, verktøyholder og nøkkelprofiler Sinkstøpt28.125 "-
RFQ
IDEAL -

Wire Nut / Multi-Bit Skrutrekker

StilModellKjørestørrelseHåndtak DesignAntall stykkerTotal lengdeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A35-9081/4 ", 5/16"Nylonharpiks48.5 "PH1 x 3/16 "skår, PH2 x 1/4" skår276NOK
B35-6881/4", 5/16", 7/16"Ergonomisk plast109.5 "Sekskant 3/32 "x 1/8", 3/16 "x 5/32", PH1 x 3/16 "skår, PH2 x 1/4" skår, PH3 x 5/16 "sliss, S1 x S2 Robertson Square Innsparing, Torx (R) T15 x T20, T25 x T30522NOK
WESTWARD -

Multi-Bit skrutrekkere

StilModellKjørestørrelseFinishHåndtak DesignAntall stykkerTotal lengdeSkaftmaterialeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A453U43-------209NOK
B401K85-------71NOK
C401L67-------49NOK
D401K73-------258NOK
E401L12-------69NOK
F401K75-------32NOK
G401L14-------24NOK
H401K74-------141NOK
I10J1591 / 4 "Sand sprengtPP, TPV327"StålSekskant 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", 1/4 ", Phillips # 0, # 1, # 3, (2) # 2, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Slotted 1/8 ", 9/32", (2) 3/16 ", (2) 1/4", Torx (R) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T401 147NOK
J11Z4221 / 4 "Svart fosfatPP, TPR512 "S2 stålPhillips # 1, # 2, Slotted 1/4 ", 5/16"495NOK
K401L111 / 4 "Chromeergonomisk27 5 / 64 "Alloy SteelPH2 x 1/4 "åpning48NOK
RFQ
L401L131/4",3/8",5/16"Krom for skaft, sinkfosfat for biterPutehåndtak97.375 "Alloy Steel-105NOK
M401L101/4 ", 5/16"Chromeergonomisk67 9 / 16 "Alloy SteelPH1 x 3/16 "skår, PH2 x 9/32" sliss, heks 1/4 "x heks 5/16"75NOK
RFQ
N401L095 / 16 "Chromeergonomisk23.75 "Alloy SteelPH2 x 1/4 "åpning42NOK
MEGAPRO -

Multi-Bit skrutrekkere

StilModellSkaft TypeFinishHåndtak DesignStørrelser inkludertSakAntall stykkerTotal lengdePrimær applikasjonPris (eks. mva)
A151TP2solidSvart oksidTriax nylonTorq-Set: TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5Multi-Bit skrutrekker88.5 "Sabotasjesikker627NOK
B211R2T36RDsolidNaturligKonstruert Nylon / ABS harpiks og Triax 1120Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker75"Generelt formål493NOK
C6PDRIVER-CCsolidmaltPPPhillips #00 x #0, spor: 1.5 mm x 2.0 mmMulti-Bit skrutrekker55.25 "Generelt formål64NOK
D151ROSAsolidSvart oksidKonstruert Nylon / ABS harpiks og Triax 1120Phillips # 0 x # 1, # 2 x # 3, Robertson Square Recess # 0 x # 1, # 2 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker88.5 "Generelt formål357NOK
E211CG2CTP-BsolidSvart oksidTriax 1120 og Versollan RubberSekskant 1/8 "x 9/64", Skiftenøkkel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Tamper Proof Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30Multi-Bit skrutrekker68.5 "Sikkerhetsfester-
RFQ
F211R2CTPRDsolidSvart oksidTriax 1120 og Versollan RubberSekskant 1/8 "x 9/64", skiftenøkkel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Sabotasjesikker Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30Multi-Bit skrutrekker68.5 "Sikkerhetsfester712NOK
G151SSsolidNaturligNylon / ABS legering konstruert harpiksPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker88.5 "Generelt formål447NOK
H151HVAC-UsolidSvart oksidNylon / ABS legering konstruert harpiksPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, Phillips DoubleLok # 2, Slotted # 3 x # 5, # 4 x # 6, Valve Stem x # 5.5 SlottedMulti-Bit skrutrekker88.5 "H VAC389NOK
I151 AUTOsolidSvart oksidKonstruert Nylon / ABS harpiks og Triax 1120Phillips # 1 x # 2, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30, T9 x T40, ventilspindel x # 5.5 spaltetMulti-Bit skrutrekker88.5 "Biler410NOK
J6KIT7solidSvart oksidTriax nylonPhillips #1 x #2, #0 x #3, Robertson Square Recess #1 x #2, #0 x #3, spor #4 og #6, Torx(R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker og hylster98.5 "Generelt formål368NOK
K151TPsolidSvart oksidTriax nylonSabotasjesikker sekskant 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Skruenøkkel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Sabotagesikker Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30Multi-Bit skrutrekker88.5 "Sabotasjesikker518NOK
L151ELEVsolidSvart oksidNylon / ABS legering konstruert harpiksPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, sliss # 4 x # 6, Skiftenøkkel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker88.5 "Heis475NOK
M151 XNUMX HEXsolidChromeNylon / ABS legering konstruert harpiksHex 3/32" x 7/64", 1/8" x 9/64", 5/32" x 3/16", 7/32" x 1/4", 2.0 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm, 5.5 mm x 6.0 mmMulti-Bit skrutrekker88.5 "Generelt formål391NOK
N151MLsolidChromeNylon / ABS legering konstruert harpiksPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker88.5 "Generelt formål487NOK
O151 XNUMX NASsolidChromeNylon / ABS legering konstruert harpiksPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker88.5 "Generelt formål439NOK
P211R2C36RDsolidChromeNylonharpiksPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker78.5 "Generelt formål601NOK
Q211R2T36STDsolidNaturligT-håndtakPhillips # 1 x # 2, # 3 x # 0, Robertson Square Recess # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker75"Generelt formål319NOK
R151SL44Solid låsingChromeNylon / ABS legering konstruert harpiksPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker88.5 "Generelt formål467NOK
WERA TOOLS -

Multi-Bit skrutrekkere

StilModellHåndtak DesignSakAntall stykkerTotal lengdeSkaftmaterialeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A05051205001-Skrutrekker----330NOK
B05051005001-Skrutrekker----227NOK
C05057110001-Multi-Bit skrutrekker----1 021NOK
D05073661002Ergonomisk plastMulti-Bit skrutrekker78.5 "Rustfritt stålPhillips #1, #2, Robertson Square Recess #1, #2, med spor 1.0, 1.2 mm846NOK
E05051461002Ergonomisk plastMulti-Bit skrutrekker15.5 "Rustfritt stål-694NOK
F05051041001Ergonomisk plastMulti-Bit skrutrekker175.5 "Rustfritt stålHex-Plus 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Phillips # 1, # 2, # 3, Robertson Square Recess # 1, # 2, # 3, Slotted 1.0mm, Sabotasje Proof Torx (R) TR10, TR15, TR20, TR25, TR301 733NOK
G05071116002Flerkomponent plastMulti-Bit skrutrekker173.5 "Rustfritt stålHex-Plus 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Phillips # 1, # 2, # 3, Pozidriv (R) # 1, # 2, # 3, Slotted 5.5mm, Tamper Resistant Torx (R) TR10, TR15, TR20 , TR25, TR301 537NOK
G05071117002Flerkomponent plastMulti-Bit skrutrekker173.5 "Rustfritt stålHex-Plus 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Phillips # 1, # 2, # 3, Robertson Square Recess # 1, # 2, # 3, Slotted 9/16 " , Tamper Proof Torx (R) TR10, TR15, TR20, TR25, TR301 445NOK
H05051024002Flerkomponent plastMulti-Bit skrutrekker87.5 "Alloy SteelPhillips # 1, # 2, # 3, Slotted 3/16 ", 7/32", 1/4 "675NOK
I05057111007Flerkomponent plastMulti-Bit skrutrekker325"Alloy SteelTamper Proof Hex 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Spanner # 4, # 6, # 8, # 10, Tamper Proof Torx (R) TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR30, TR40, Torq-Set 6.0, 8.0, 10.0mm, 1/4 ", Tri-Wing # 1, # 2, # 31 453NOK
H05360165001Flerkomponent plastMulti-Bit skrutrekker86"StålPhillips # 1, # 2, # 2, Slotted 3/16 ", 7/32", 1/4 "816NOK
J05059295005Flerkomponent plastMulti-Bit skrutrekker185"Alloy SteelHex-Plus 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Phillips # 1, # 2, # 3, Pozidriv (R) # 1, # 2, # 3, Slotted 5.5mm, Tamper Proof Torx (R) TR10, TR15, TR20 , TR25, TR301 046NOK
K05059297005Flerkomponent plastMulti-Bit skrutrekker335"StålHex 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Phillips # 1, # 2, # 3, Pozidriv (R) # 1, # 2, # 3, Slotted 6.5mm, Spanner # 4, # 6, # 8 , # 10, Tamper Proof Torx (R) TR8, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40, Torq-Set 6, 8, 10mm, Tri-Wing # 1, # 2, # 3, # 41 610NOK
STANLEY -

Multi-Bit skrutrekker

StilModellKjørestørrelseFinishHåndtak DesignAntall stykkerTotal lengdeSkaftmaterialeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A66-3581 / 4 "ChromeBi-materiale74.5 "Chrome Vanadium SteelPhillips # 1, (2) # 2, slisset 1/8 ", 3/16", 1/4 "112NOK
B66-3441 / 4 "NaturligRundt bimateriale plast m / lommeklips35.25 "StålPH0 x 1/8 "skår, PH1 x 5/32" skår58NOK
C68-0101 / 4 "Chromeergonomisk1110.5 "Chrome Vanadium SteelPhillips #1, #2, Pozidriv(R) #1, #2, Robertson Square Recess #1, #2, Slotted 1/4", 3/16", Torx(R) T15, T30292NOK
DFMHT692361 / 4 "ChromeRund med gummioverstøpt grep1311 39 / 64 "MetalPhillips #1, #2, #3, Slotted 3/16", 1/4", 5/16", Robertson Square Recess #1 #2, #3, Torx(R) T10, T15, T20512NOK
E68-0121/4 ", 5/16"ChromeSklisikker gummi47.75 "Chrome Vanadium SteelPH1 x 3/16 "åpning, PH x 1/4" åpning111NOK
MILWAUKEE -

Multi-Bit skrutrekkere

StilModellPris (eks. mva)
A48-22-2761251NOK
B48-22-2322386NOK
C48-22-2330336NOK
A48-22-2760286NOK
D48-22-2132330NOK
E48-22-2880327NOK
F48-22-2881371NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Offset Multi-Bit skrutrekker

StilModellFinishHåndtak DesignHåndteringsmaterialeAntall stykkerSkaftmaterialeTips Style GroupPris (eks. mva)
A80078ChromePlastMultikomponent18Chrome Vanadium SteelSliss / Phillips / Torx (R) / Hex / Square / Sockets617NOK
B807SXNaturligStål-1Stål-198NOK
C807XNaturligStål-1Stål-212NOK
D807NaturligStål-1Stål-147NOK
E8075NaturligStålStål5StålSliss / Phillips233NOK
WERA TOOLS -

ESD Multi-Bit skrutrekker

StilModellTotal lengdeSkaftmaterialePris (eks. mva)
A050512730023.625Rustfritt stål269NOK
B050514640034.625 "Rustfritt stål294NOK
C053284630028.5 "Stål-
RFQ
KLEIN TOOLS -

E5022-serien, karbidkvernfreser

StilModellKjørestørrelseAntall stykkerTotal lengdeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A325601/4 ", 5/16"49.125 "PH2 x 1/4 "sliss, S1 x S2 Robertson Square utsparing335NOK
B325571/4", 5/16", 3/8"77 15 / 16 "Hex 3/8 ", PH1 x 3/16" Slotted, PH2 x 1/4 "Slotted, S1 x S2 Robertson Square Recess314NOK
MEGAPRO -

Multi-Bit skrutrekker sett

StilModellKjørestørrelseAntall stykkerPrimær applikasjonStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A6KIT31 / 4 "16SabotasjesikkerSekskant 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Skiftenøkkel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torq-Set TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tamper Proof Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW51 128NOK
B6KIT51 / 4 "24SabotasjesikkerSekskant 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Skiftenøkkel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, Sabotasjesikker Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR301 021NOK
C6KIT13/16", 1/4", 5/16"14Generelt formålPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25-
RFQ
MOODY TOOL -

Multi-Bit skrutrekker sett

Moody Tools multi-bit skrutrekkersett inkluderer forskjellige miniatyrpresisjonsverktøy som brukes til intrikat arbeid. Settet består av en driverforlenger, forskjellige erstatningsblader i kromvanadium og skrutrekkere og kommer pakket i en vinylpose. Dette flerhodeskrutrekkersettet tilbys i 55 deler og 41 deler varianter.

StilModellHåndtak DesignHåndteringsmaterialeAntall stykkerTotal lengdeSkaftmaterialeTips Style GroupPris (eks. mva)
A58-0152StålStål554"StålSlotted/Phillips/Sekskant/Muttertrekkere/Skrunøkler2 095NOK
B59-0247Stål og plastPlast og stål315.75 "Alloy SteelSpor/Phillips/Torx(R)/Sekskant/Muttertrekkere/Nøkler1 026NOK
WIHA TOOLS -

Isolert multi-bit skrutrekker

StilModellAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A283919Phillips # 1, # 2, slisset 4.0, 6.5mm, Torx (R) T15, T20, Xeno: # 21 753NOK
B2839015Phillips # 1, # 2, Robertson Square Recess # 1, # 2, Slotted 3.0, 4.0, 5.5, 6.5mm, Torx (R) T8, T10, T15, T20, Xeno # 1, 22 568NOK
COOPER TOOLS -

Skrutrekkersett

StilModellAntall stykkerPris (eks. mva)
A99PS41MM91 030NOK
B99PS40BP111 760NOK
PROTO -

Multi-Bit skrutrekkere

StilModellKjørestørrelseHåndtak DesignSakAntall stykkerTotal lengdeSkaftmaterialeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
AJ93111--Multi-Bit skrutrekker----242NOK
BJ9325--Multi-Bit skrutrekker----669NOK
CJ61231--Multi-Bit skrutrekker sett----1 745NOK
DJ93101--Multi-Bit skrutrekker----255NOK
EJ9326--Multi-Bit skrutrekker----1 741NOK
FJ92241 / 4 "PlastMulti-Bit skrutrekker511 5 / 16 "Alloy SteelPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16"316NOK
GJ93221 / 4 "PlastMulti-Bit skrutrekker127"Alloy SteelPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16", Nutsetters 3/16 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 7/16"978NOK
HJ93201 / 4 "PlastMulti-Bit skrutrekker58.75 "Alloy SteelPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16"896NOK
IJ619291 / 4 "PlastMulti-Bit skrutrekker288"Alloy SteelClutch 1/8 ", 5/32", Phillips # 0, # 1, # 2, # 3, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Slotted 1/8 ", 5/32", 7/32 ", 1/2", 9/32 ", stikkontakt 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Torx (R) T10, T15, T20, T25, T30, T401 389NOK
JJ93515 / 16 "PutehåndtakMulti-Bit skrutrekker47.25 "StålPH1 x 4R-5T slisset, PH2 x 6R-8T slisset192NOK
KLEIN TOOLS -

Multi-Bit skrutrekkere

StilModellAntall stykkerKjørestørrelseFinishTotal lengdeSkaftlengdeStørrelser inkludertHåndtere fargeHåndtak DesignPris (eks. mva)
A32290--------570NOK
B80019--------908NOK
RFQ
C3247712--------376NOK
D32291--------570NOK
E32581--------244NOK
F32534--------582NOK
G32505--------63NOK
H32517--------637NOK
I32562--------289NOK
J32614--------335NOK
K32585--------247NOK
L32596--------544NOK
M32594--------367NOK
N32307--------487NOK
B32476-12--------225NOK
RFQ
A32292--------570NOK
O32593--------374NOK
N323071--8.49 "3.38 "-Svart / Gul-517NOK
P323081--4.81 "1 til 2.75 "-Svart/gul-335NOK
Q323051--8.71 "3.5 "-Svart / Gul-426NOK
R323031--9.73 "1.0 til 4.0 "-Svart / Gul-426NOK
S3247635 / 16 "Chrome7.5 "-PH1 x 3/16 "skår, PH2 x 9/32" skår-Putehåndtak201NOK
T3256141/4 ", 5/16"Naturlig3.25 "-PH1 x 3/16 "skår, PH2 x 1/4" skår-Putehåndtak212NOK
U3255941/4 ", 5/16"Naturlig9.125 "-PH1 x 3/16 "skår, PH2 x 1/4" skår-Putehåndtak310NOK
VSTUBBY MULTI-BIT SCRDRV RETNINGSFRITT RECESS61/4 ", 5/16"Chrome3.25 "-Phillips #2, (2) Robertson Square Recess #1, #2, med spor 3/16"-Putehåndtak253NOK
KLEIN TOOLS -

Multi Bit skrutrekker, 2 i 1

ModellSakPris (eks. mva)
67100AA7EHF312NOK
BONDHUS -

Isolert skrutrekkersett 14 stk

ModellSakPris (eks. mva)
51719AC9VCP1 226 NOK
KLEIN TOOLS -

Skrutrekkersett, tappesikkert, 32 deler

ModellSakPris (eks. mva)
32510AD2BLA581NOK
WESTWARD -

Ratcheting Skrutrekker Bit Sett, 32 I 1 Driver Type, Magnetisk Holder

ModellSakPris (eks. mva)
401K72AX3LZV249NOK
Se detaljer
12

Multi-Bit skrutrekkere

Multi-bit skrutrekkere kommer med flere spissstørrelser og stiler, som festes til et enkelt håndtak, for å løsne og stramme en rekke skruestørrelser. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse skrutrekkere fra merker som Sperry Instruments, Bondhus, Cooper Tools, General, Ideal, Irwin, Megapro, Milwaukee, Moody Tool<.a> og Proto. Disse håndholdte enhetene kommer med en herdet spiss som skal settes inn i fordypningen på skruehodet og et håndtak som dreier seg selv for å rotere skruen. Noen modeller gjør det også lettere å oppbevare ekstra bits inne i håndtaket for enkel tilgang når du arbeider med festeanordninger i flere størrelser.