Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 35-908 Skrutrekker / muttertrekker 7-i-1 | AD9BYR 4PCZ2

IDEAL 35-908 Skrutrekker/muttertrekker 7-i-1

På lager
Vare: AD9BYR Modell: 35-908Kryssreferanse: 4PCZ2
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
276NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Nut / Multi-Bit Skrutrekker
BitholdertypeRask forandring
BitstilDobbelt slutt
Kjørestørrelse1/4 ", 5/16"
Drivertype7-i-1
FinishChrome
Håndtak DesignNylonharpiks
Antall stykker4
Total lengde8.5 "
Primær applikasjonElektriker
RatchetingNei
SkaftmaterialeChrome Vanadium Steel
Skaft Typesolid
Størrelser inkludertPH1 x 3/16 "skår, PH2 x 1/4" skår
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8205400000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseHåndtak DesignAntall stykkerTotal lengdeStørrelser inkludertPris
IDEAL 35-688 Multi-bit skrutrekker 9-1 / 2 tommer 21-i-1 | AA2HBE 10J842 35-6881/4", 5/16", 7/16"Ergonomisk plast109.5 "Sekskant 3/32 "x 1/8", 3/16 "x 5/32", PH1 x 3/16 "skår, PH2 x 1/4" skår, PH3 x 5/16 "sliss, S1 x S2 Robertson Square Innsparing, Torx (R) T15 x T20, T25 x T30522NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 35-908 Skrutrekker/muttertrekker 7-i-1
276NOK / enhet