KLEIN TOOLS Multi-Bit skrutrekkere


filtre
Håndtak Materiale: Plast , Håndtakstype: Putehåndtak , Total høyde: 1.42 " , Total bredde: 1.42 " , Primærapplikasjon: Generelt formål , Skaftmateriale: Stål , Skafttype: solid , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellAntall stykkerKjørestørrelseFinishTotal lengdeSkaftlengdeStørrelser inkludertHåndtere fargeHåndtak DesignPris (eks. mva)
A
32562
--------289NOK
B
32585
--------247NOK
C
32581
--------244NOK
D
32594
--------367NOK
E
32292
--------570NOK
F
32476-12
--------225NOK
RFQ
G
32534
--------582NOK
H
32291
--------570NOK
I
3247712
--------376NOK
J
32505
--------63NOK
K
32596
--------544NOK
E
32290
--------570NOK
L
32593
--------374NOK
M
32307
--------487NOK
F
80019
--------908NOK
RFQ
N
32614
--------335NOK
O
32517
--------637NOK
M
32307
1--8.49 "3.38 "-Svart / Gul-517NOK
P
32308
1--4.81 "1 til 2.75 "-Svart/gul-335NOK
Q
32305
1--8.71 "3.5 "-Svart / Gul-426NOK
R
32303
1--9.73 "1.0 til 4.0 "-Svart / Gul-426NOK
S
32476
35 / 16 "Chrome7.5 "-PH1 x 3/16 "skår, PH2 x 9/32" skår-Putehåndtak201NOK
T
32559
41/4 ", 5/16"Naturlig9.125 "-PH1 x 3/16 "skår, PH2 x 1/4" skår-Putehåndtak310NOK
U
32561
41/4 ", 5/16"Naturlig3.25 "-PH1 x 3/16 "skår, PH2 x 1/4" skår-Putehåndtak212NOK
V
32500
61/4", 5/16", 3/8"Chrome7.5 "-PH1 x 3/16" med spor, PH2 x 1/4" med spor, S1 x S2 Robertson Square Recess, Torx(R) T10 x T15-Putehåndtak343NOK
W
32477
6-Chrome7.5 "---Putehåndtak331NOK
X
STUBBY MULTI-BIT SCRDRV RETNINGSFRITT RECESS
61/4 ", 5/16"Chrome3.25 "-Phillips #2, (2) Robertson Square Recess #1, #2, med spor 3/16"-Putehåndtak253NOK
Y
32539
106 mm, 8 mmChrome9.75 "-Sekskant 0.9 mm x 1.3 mm, 1.5 mm x 2.0 mm, 2.5 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm-Sammenleggbart putehåndtak583NOK
Z
32538
101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-Sekskant 1/16 "x 5/64", 3/32 "x 7/64", 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16"-Sammenleggbart putehåndtak594NOK
A1
32537
101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-Tamperproof Torx (R) TR7 x TR8, TR9 x TR10, TR15 x TR20, TR25 x TR27-Sammenleggbart putehåndtak594NOK
B1
32536
101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-Torx (R) T6 x T7, T8 x T10, T15 x T20, T25 x T27-Sammenleggbart putehåndtak588NOK
C1
32535
101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-PH1 x 3/16" med spor, PH2 x 1/4" med spor, S1 x S2 Robertson Square Recess, Torx(R) T10 x T15-Sammenleggbart putehåndtak585NOK
D1
32527
111/4", 5/16", 3/8"Chrome7"-PH1 x 3/16 "Sliss, PH2 x 1/4" Sliss, S1 x S2 Robertson Square Recess-Putehåndtak353NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?