Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS 32581 Multi Bit Electronics Skrutrekker, 4 I 1, Phillips, Slotted Bits | CE4WRB 32581-6

KLEIN TOOLS 32581 multibit elektronikkskrutrekker, 4 i 1, Phillips, sporbits

På lager
Vare: CE4WRB Modell: 32581Kryssref: 32581-6

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
244NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti-Bit skrutrekker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)24.45
Skipets lengde (cm)21.27
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerKjørestørrelseFinishTotal lengdeSkaftlengdeStørrelser inkludertHåndtere fargeHåndtak DesignPris
KLEIN TOOLS 32559 multibitskrutrekker, 6 i 1 forlenger, 4 stykker | AA7EGW 15W143 / 32559-5 3255941/4 ", 5/16"Naturlig9.125 "-PH1 x 3/16 "skår, PH2 x 1/4" skår-Putehåndtak310NOK
KLEIN TOOLS 32561 multibitskrutrekker, 6 i 1 stubb, 4 stykker | AA7EGY 15W145 / 32561-8 3256141/4 ", 5/16"Naturlig3.25 "-PH1 x 3/16 "skår, PH2 x 1/4" skår-Putehåndtak212NOK
KLEIN TOOLS 32535 ​​multibitskrutrekker, 10 i 1, 6 deler | AA7EGZ 15W146 / 32535-9 32535101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-PH1 x 3/16" med spor, PH2 x 1/4" med spor, S1 x S2 Robertson Square Recess, Torx(R) T10 x T15-Sammenleggbart putehåndtak585NOK
KLEIN TOOLS 32536 multibitskrutrekker, 10 i 1, 10 stykker | AA7EHA 15W147 / 32536-6 32536101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-Torx (R) T6 x T7, T8 x T10, T15 x T20, T25 x T27-Sammenleggbart putehåndtak588NOK
KLEIN TOOLS 32537 Multi Bit Skrutrekker, 10 I 1, Tamprproof | AA7EHB 15W148 / 32537-3 32537101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-Tamperproof Torx (R) TR7 x TR8, TR9 x TR10, TR15 x TR20, TR25 x TR27-Sammenleggbart putehåndtak594NOK
KLEIN TOOLS 32538 flerbits skrutrekker, 10 i 1, brøkdel | AA7EHC 15W149 / 32538-0 32538101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-Sekskant 1/16 "x 5/64", 3/32 "x 7/64", 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16"-Sammenleggbart putehåndtak594NOK
KLEIN TOOLS 32539 multibitskrutrekker, 10 i 1, metrisk sekskant | AA7EHD 15W150 / 32539-7 32539106 mm, 8 mmChrome9.75 "-Sekskant 0.9 mm x 1.3 mm, 1.5 mm x 2.0 mm, 2.5 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm-Sammenleggbart putehåndtak583NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS 32581 multibit elektronikkskrutrekker, 4 i 1, Phillips, sporbits
244NOK / enhet