Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10J159 Multi-bit skrutrekker sett Chuck 32 stk | AA2GTZ

WESTWARD 10J159 Multi-bits skrutrekkersett Chuck 32 stk

På lager
Vare: AA2GTZ Modell: 10J159
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
1 147 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti-Bit skrutrekker
BitholdertypeRask forandring
BitstilEnkelt slutt
Kjørestørrelse1 / 4 "
Drivertype30-i-1
FinishSand sprengt
Håndtak DesignPP, TPV
Antall stykker32
Total lengde7"
Primær applikasjonGenerelt formål
RatchetingNei
SkaftmaterialeStål
Skaft Typesolid
Størrelser inkludertSekskant 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", 1/4 ", Phillips # 0, # 1, # 3, (2) # 2, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Slotted 1/8 ", 9/32", (2) 3/16 ", (2) 1/4", Torx (R) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)16
HS kode8466100175
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseFinishHåndtak DesignAntall stykkerTotal lengdeSkaftmaterialeStørrelser inkludertPris
WESTWARD 11Z422 Multi-bit skrutrekker skralle 4-i-1 5pc | AA3YUL 11Z4221 / 4 "Svart fosfatPP, TPR512 "S2 stålPhillips # 1, # 2, Slotted 1/4 ", 5/16"495NOK
WESTWARD 401L10 multi-bits skrutrekker, 6 deler, generell bruk, 7-9/16" lengde | AX3MAZ 401L101/4 ", 5/16"Chromeergonomisk67 9 / 16 "Alloy SteelPH1 x 3/16 "skår, PH2 x 9/32" sliss, heks 1/4 "x heks 5/16"75NOK
RFQ
WESTWARD 401L11 multi-bits skrutrekker, 2 deler, generell bruk, 7-5/64" lengde | AX3MBA 401L111 / 4 "Chromeergonomisk27 5 / 64 "Alloy SteelPH2 x 1/4 "åpning48NOK
RFQ
WESTWARD 401L09 multi-bits skrutrekker 2-Pc., 2-i-1, generell bruk, 3-3/4 tommers totallengde | CD2MNK 401L095 / 16 "Chromeergonomisk23.75 "Alloy SteelPH2 x 1/4 "åpning42NOK
WESTWARD 401L13 multi-bits skrutrekker 9-Pc., 9-i-1, generell bruk, 7-3/8 tommers totallengde | CD2MNL 401L131/4",3/8",5/16"Krom for skaft, sinkfosfat for biterPutehåndtak97.375 "Alloy Steel-105NOK
WESTWARD 401K85 flerbits skrutrekker, #0/#00/1/8 tommer/5/32 tommer spissstørrelse, 4 spisser, 6 1/4 tommer total lengde | CU9YBF 401K85-------71NOK
WESTWARD 401K75 multi-bits skrutrekker, #0/#000/1/16 in/5/32 tommer spissstørrelse, 4 spisser, 5 tommer total lengde | CU9YBG 401K75-------32NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10J159 Multi-bits skrutrekkersett Chuck 32 stk
1 147 NOK / enhet