PROTO Multi-Bit skrutrekkere


Proto multi-bit skrutrekkere brukes i gjør-det-selv-applikasjoner, generelt vedlikehold, montering, elektrisk arbeid og bilreparasjoner. Disse skralleskrutrekkerne er ideelle for festeoppgaver, og tilbyr fleksibilitet, bekvemmelighet og effektivitet.

filtre
Fullfør: Chrome , Håndtaksmateriale: Multikomponent , Isolert: Nei , Ikke gnist: Nei , Primærapplikasjon: Generelt formål , Skafttype: solid , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling) , Tips stilgruppe: Krysspunkt, spor
StilModellKjørestørrelseHåndtak DesignSakAntall stykkerTotal lengdeSkaftmaterialeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A
J93111
--Multi-Bit skrutrekker----242NOK
B
J9325
--Multi-Bit skrutrekker----669NOK
C
J61231
--Multi-Bit skrutrekker sett----1 745 NOK
D
J93101
--Multi-Bit skrutrekker----255NOK
E
J9326
--Multi-Bit skrutrekker----1 741 NOK
F
J9224
1 / 4 "PlastMulti-Bit skrutrekker511 5 / 16 "Alloy SteelPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16"316NOK
G
J9322
1 / 4 "PlastMulti-Bit skrutrekker127"Alloy SteelPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16", Nutsetters 3/16 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 7/16"978NOK
H
J9320
1 / 4 "PlastMulti-Bit skrutrekker58.75 "Alloy SteelPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16"896NOK
I
J61929
1 / 4 "PlastMulti-Bit skrutrekker288"Alloy SteelClutch 1/8 ", 5/32", Phillips # 0, # 1, # 2, # 3, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Slotted 1/8 ", 5/32", 7/32 ", 1/2", 9/32 ", stikkontakt 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Torx (R) T10, T15, T20, T25, T30, T401 389 NOK
J
J9351
5 / 16 "PutehåndtakMulti-Bit skrutrekker47.25 "StålPH1 x 4R-5T slisset, PH2 x 6R-8T slisset192NOK

Egenskaper

  • De har putegrep / plasthåndtak for ergonomisk håndtering og enkel betjening.
  • Disse Proto skralleskrutrekkerne har et skaft av legert stål/stål for strukturell stivhet og holdbarhet.
  • De er tilgjengelige i 4,5, 12, 28 og XNUMX deler i henhold til brukerens krav.
  • Disse skrutrekkerne er utstyrt med clutch, Phillips, Robertson firkantet fordypning, slissede, socket hoder, Torx, PH og muttersetter type drivere av forskjellige størrelser i henhold til brukerens krav.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger Proto skralleskrutrekker?

  • Sørg for at den har de nødvendige bittypene og -størrelsene for oppgavene dine.
  • Se etter et slitesterkt og godt bygget verktøy.
  • Se etter ergonomiske håndtak for komfortabel bruk.
  • Vurder ombord bitlagring for enkelhets skyld.
  • Velg anerkjente merker for pålitelighet.

Betyr Raptor Supplies tilby andre skrutrekkere fra Proto?

Ja, kunder som leter etter andre skrutrekkere kan velge Proto tjor-klare skrutrekkere, Proto offset skrutrekkere og Proto dreiemoment skrutrekkere.

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Proto multi-bit skrutrekkere?

  • Fjern støv og rusk med en børste eller trykkluft.
  • Påfør et lett strøk med smøremiddel på bevegelige deler for jevn drift.
  • Sjekk bits regelmessig for slitasje eller skade, og skift dem ut om nødvendig.
  • Rengjør og vedlikehold håndtakene for et komfortabelt grep.
  • Oppbevares på et tørt, rent sted for å forhindre korrosjon eller skade.
  • Inspiser hele verktøyet med jevne mellomrom for tegn på slitasje eller funksjonsfeil.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?