WESTWARD Multi-Bit skrutrekkere


filtre
Primær søknad: Generelt formål , Skafttype: solid , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellKjørestørrelseFinishHåndtak DesignAntall stykkerTotal lengdeSkaftmaterialeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A
453U43
-------209NOK
B
401K85
-------71NOK
C
401L67
-------49NOK
D
401K73
-------258NOK
E
401L12
-------69NOK
F
401K75
-------32NOK
G
401L14
-------24NOK
H
401K74
-------141NOK
I
10J159
1 / 4 "Sand sprengtPP, TPV327"StålSekskant 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", 1/4 ", Phillips # 0, # 1, # 3, (2) # 2, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Slotted 1/8 ", 9/32", (2) 3/16 ", (2) 1/4", Torx (R) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T401 147 NOK
J
11Z422
1 / 4 "Svart fosfatPP, TPR512 "S2 stålPhillips # 1, # 2, Slotted 1/4 ", 5/16"495NOK
K
401L11
1 / 4 "Chromeergonomisk27 5 / 64 "Alloy SteelPH2 x 1/4 "åpning48NOK
RFQ
L
401L13
1/4",3/8",5/16"Krom for skaft, sinkfosfat for biterPutehåndtak97.375 "Alloy Steel-105NOK
M
401L10
1/4 ", 5/16"Chromeergonomisk67 9 / 16 "Alloy SteelPH1 x 3/16 "skår, PH2 x 9/32" sliss, heks 1/4 "x heks 5/16"75NOK
RFQ
N
401L09
5 / 16 "Chromeergonomisk23.75 "Alloy SteelPH2 x 1/4 "åpning42NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?