Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J61929 Skrutrekker bitsett | AA9UVR 1FR28

PROTO J61929 skrutrekkerbitsett

På lager
Vare: AA9UVR Modell: J61929Kryssreferanse: 1FR28

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 389 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti-Bit skrutrekker
BitholdertypeMagnetic
BitstilEnkelt slutt
Kjørestørrelse1 / 4 "
Drivertype26-i-1
FinishChrome
Håndtak DesignPlast
Antall stykker28
Total lengde8"
Primær applikasjonGenerelt formål
RatchetingNei
SkaftmaterialeAlloy Steel
Skaft Typesolid
Størrelser inkludertClutch 1/8 ", 5/32", Phillips # 0, # 1, # 2, # 3, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Slotted 1/8 ", 5/32", 7/32 ", 1/2", 9/32 ", stikkontakt 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Torx (R) T10, T15, T20, T25, T30, T40
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseHåndtak DesignSakAntall stykkerTotal lengdeSkaftmaterialeStørrelser inkludertPris
PROTO J9224 skrutrekker bitsett magnetisk 5 stk | AD8QUQ 4LV31 J92241 / 4 "PlastMulti-Bit skrutrekker511 5 / 16 "Alloy SteelPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16"316NOK
PROTO J9320 Ratchet-skrutrekker bitsett 5 stk | AD8QUR 4LV34 J93201 / 4 "PlastMulti-Bit skrutrekker58.75 "Alloy SteelPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16"896NOK
PROTO J9322 Skralle-skrutrekkerbitsett 11 stk | AD8QUT 4LV35 J93221 / 4 "PlastMulti-Bit skrutrekker127"Alloy SteelPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16", Nutsetters 3/16 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 7/16"978NOK
PROTO J9351 Multi-Bit skrutrekker, 4-delt, 5-i-1, generell bruk, 7-1 / 4 tommer total lengde | CD3AWP 45JU24 J93515 / 16 "PutehåndtakMulti-Bit skrutrekker47.25 "StålPH1 x 4R-5T slisset, PH2 x 6R-8T slisset192NOK
PROTO J9325 Multi-Bit skrutrekker, #0/#1/1/4 In/1/8 In/#2/3/16 In/5/32 In/T10/T15/T20/T25 Spissstørrelse | CT8EUR 787D10 J9325--Multi-Bit skrutrekker----669NOK
PROTO J93111 Multi-Bit skrutrekker, #1/#10/1/4 In/#15/#2 Spissstørrelse, 8 spisser, 7 1/4 tommers totallengde | CT8EUT 45JU26 J93111--Multi-Bit skrutrekker----242NOK
PROTO J93101 Multi-Bit skrutrekker, #1/#10/1/4 In/#15/#2 Spissstørrelse, 8 spisser, 7 1/4 tommers totallengde | CT8EUU 45JU25 J93101--Multi-Bit skrutrekker----255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J61929 skrutrekkerbitsett
1 389 NOK / enhet