WESTWARD Infrarøde termometre


filtre
Data Hold: Ja , Minne: Min / Max , Vedtak: 0.1 grader F / 0.1 grader C
StilModellNøyaktighetBatteritypeViseDriftstemp. OmrådeResponstidTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
54TZ28
------415NOK
B
54TZ31
------1 094 NOK
C
54TZ32
------1 493 NOK
D
28AF72
+/- 2 grader F eller +/- 1%9VBakbelyst LCD-skjerm32 grader til 122 grader F500 msek.-4 grader til 752 grader F577NOK
E
1VEP5
+/- 3.6 grader F eller +/- 2%AAALCD32 grader til 120 grader F1 sek.Infrarød -67 grader til 482 grader F, sonde -67 grader til 626 grader F1 206 NOK
F
1VEP7
+/- 3.6 grader F eller +/- 2%CR2032 litiumLCD32 grader til 120 grader F500 msek.-67 til 428 grader F330NOK
G
1VER1
+/- 4.5 grader F eller +/- 2.5%LR44LCD32 grader til 120 grader F500 msek.-27 grader til 230 grader F134NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?