Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1VER1 Ir termometer -27 til 230f 1 tommer @ 1 tommers fokus | AB3UFG

WESTWARD 1VER1 Ir-termometer -27 til 230f 1 tomme @ 1 tomme fokus

På lager
Vare: AB3UFG Modell: 1VER1
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
134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinfrarød termometer
Nøyaktighet+/- 4.5 grader F eller +/- 2.5%
BatteritypeLR44
DataholdJa
ViseLCD
emissivitetFast 0.95
Fokuspunktstørrelse og avstand1 "@ 1"
LasersightingEnkelt prikk
Driftstemp. Område32 grader til 120 grader F
Repeterbarhet+ /-2%
Responstid500 msek.
Spektral respons5 til 14 uM
Temp. Område-27 grader til 230 grader F
AvtrekkerPush Button

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBatteritypeViseDriftstemp. OmrådeResponstidTemp. OmrådePris
WESTWARD 1VEP5 Ir -termometer -67 til 482f 1 tommer@2.5 tommers fokus | AB3UFD 1VEP5+/- 3.6 grader F eller +/- 2%AAALCD32 grader til 120 grader F1 sek.Infrarød -67 grader til 482 grader F, sonde -67 grader til 626 grader F1 362 NOK
WESTWARD 1VEP7 Ir termometer -67 til 428f 1 tommers @ 1 tommers fokus | AB3UFF 1VEP7+/- 3.6 grader F eller +/- 2%CR2032 litiumLCD32 grader til 120 grader F500 msek.-67 til 428 grader F330NOK
WESTWARD 28AF72 Infrarødt termometer -4 til 752f utløser | AB8TGB 28AF72+/- 2 grader F eller +/- 1%9VBakbelyst LCD-skjerm32 grader til 122 grader F500 msek.-4 grader til 752 grader F577NOK
WESTWARD 54TZ28 infrarødt termometer, -20 grader til 932 grader, juster 0.10 til 1.00, enkeltpunkt | CU9XZJ 54TZ28------441NOK
WESTWARD 54TZ31 infrarødt termometer, -58 grader til 1922 grader, juster 0.10 til 1.00, dobbel | CU9XZK 54TZ31------1 094 NOK
WESTWARD 54TZ32 infrarødt termometer, -58 grader til 2282 grader, juster 0.10 til 1.00, dobbel | CU9XZL 54TZ32------1 493 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1VER1 Ir-termometer -27 til 230f 1 tomme @ 1 tomme fokus
134NOK / enhet