Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 54TZ31 infrarødt termometer, -58 grader til 1922 grader, juster 0.10 til 1.00, dobbel | CU9XZK

WESTWARD 54TZ31 infrarødt termometer, -58 grader til 1922 grader, juster 0.10 til 1.00, dobbel

På lager
Vare: CU9XZK Modell: 54TZ31

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 094 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinfrarød termometer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2812
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBatteritypeViseDriftstemp. OmrådeResponstidTemp. OmrådePris
WESTWARD 1VEP5 Ir -termometer -67 til 482f 1 tommer@2.5 tommers fokus | AB3UFD 1VEP5+/- 3.6 grader F eller +/- 2%AAALCD32 grader til 120 grader F1 sek.Infrarød -67 grader til 482 grader F, sonde -67 grader til 626 grader F1 362 NOK
WESTWARD 1VEP7 Ir termometer -67 til 428f 1 tommers @ 1 tommers fokus | AB3UFF 1VEP7+/- 3.6 grader F eller +/- 2%CR2032 litiumLCD32 grader til 120 grader F500 msek.-67 til 428 grader F330NOK
WESTWARD 1VER1 Ir termometer -27 til 230f 1 tommer @ 1 tommers fokus | AB3UFG 1VER1+/- 4.5 grader F eller +/- 2.5%LR44LCD32 grader til 120 grader F500 msek.-27 grader til 230 grader F134NOK
WESTWARD 28AF72 Infrarødt termometer -4 til 752f utløser | AB8TGB 28AF72+/- 2 grader F eller +/- 1%9VBakbelyst LCD-skjerm32 grader til 122 grader F500 msek.-4 grader til 752 grader F577NOK
WESTWARD 54TZ28 infrarødt termometer, -20 grader til 932 grader, juster 0.10 til 1.00, enkeltpunkt | CU9XZJ 54TZ28------441NOK
WESTWARD 54TZ32 infrarødt termometer, -58 grader til 2282 grader, juster 0.10 til 1.00, dobbel | CU9XZL 54TZ32------1 493 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 54TZ31 infrarødt termometer, -58 grader til 1922 grader, juster 0.10 til 1.00, dobbel
1 094 NOK / enhet