INTERMATIC Fotostyring, stamme- og svivelmontering


filtre
Farge: Grå , Kontakt skjema: SPST , Innkapslingstype: Rightight , Husmateriale: polykarbonat , Lengde: 5.5 " , Montering: Stamme og sving , NEMA-vurdering: Ikke rangert , Temp. Område: -40 grader til 158 grader F
StilModellDybdeMaks. EffektSpenningBreddePris (eks. mva)
A
K4223C
1-9 / 16 "4150208 til 277 VAC1 9 / 16 "535NOK
B
K4251
1.5 "1800120 VAC1.5 "388NOK
B
K4253
1.5 "3100 til 4150208 til 277 VAC1.5 "504NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?