Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC K4223C Photocontrol 208 - 277vac 3100 - 4150w | AF7EEM 20XE98

INTERMATIC K4223C Photocontrol 208 - 277vac 3100 - 4150w

På lager
Vare: AF7EEM Modell: K4223CKryssreferanse: 20XE98
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
535NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll
FARGEGrå
Kontakt skjemaSPST
Dybde1-9 / 16 "
VedleggstypeRightight
Fotstearinlys av3 til 15
Fotstearinlys på1 til 5
Housing Materialpolykarbonat
Lengde5.5 "
Maks. Ballastforsterker8.3
Maks. Glødelampe15
Maks. Effekt4150
MonteringStamme og sving
NEMA-vurderingIkke rangert
StilleDusk to Dawn
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Spenning208 til 277 VAC
Bredde1 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509065

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Innebygd forsinkelse for å forhindre uønsket slå av

Produktvarianter

ProduktModellDybdeMaks. EffektSpenningBreddePris
INTERMATIC K4251 Photocontrol Stem And Swivel 120vac | AA4TZC 13E059 K42511.5 "1800120 VAC1.5 "388NOK
INTERMATIC K4253 Photocontrol stamme og svingbar 208 til 277vac | AA4TZD 13E060 K42531.5 "3100 til 4150208 til 277 VAC1.5 "504NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC K4223C Photocontrol 208 - 277vac 3100 - 4150w
535NOK / enhet