Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC K4253 Photocontrol stamme og svingbar 208 til 277vac | AA4TZD 13E060

INTERMATIC K4253 Fotokontrollstamme og svingbar 208 til 277vac

På lager
Vare: AA4TZD Modell: K4253Kryssreferanse: 13E060
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
504NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll
FARGEGrå
Kontakt skjemaSPST
Dybde1.5 "
VedleggstypeRightight
Fotstearinlys av3 til 15
Fotstearinlys på1 til 5
Housing Materialpolykarbonat
Lengde5.5 "
Maks. Ballastforsterker8.3
Maks. Glødelampe15
Maks. Effekt3100 til 4150
MonteringStamme og sving
NEMA-vurderingIkke rangert
StillePå ved skumring, av ved daggry
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Spenning208 til 277 VAC
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Photo Eye ligger på toppen og er designet for spot / flom type inventar

Produktvarianter

ProduktModellDybdeMaks. EffektSpenningBreddePris
INTERMATIC K4251 Photocontrol Stem And Swivel 120vac | AA4TZC 13E059 K42511.5 "1800120 VAC1.5 "388NOK
INTERMATIC K4223C Photocontrol 208 - 277vac 3100 - 4150w | AF7EEM 20XE98 K4223C1-9 / 16 "4150208 til 277 VAC1 9 / 16 "535NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC K4253 Fotokontrollstamme og svingbar 208 til 277vac
504NOK / enhet