EATON Konverteringssett i 9000X-serien


Eaton 9000X-seriens konverteringssett konverterer en Cutler-Hammer 9000X justerbar frekvensomformer fra en NEMA type 1 til en NEMA Type 12-kapsling når den brukes under omgivelsesforhold som inneholder fuktighet eller støv.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
OPTN12FR4
4 399 NOK
B
OPTN12FR6
11 814 NOK
A
OPTN12FR5
7 068 NOK
C
OPTN12FR5-V2
11 544 NOK
RFQ

Egenskaper

  • NEMA 12-kabinettet gir beskyttelse mot støv og milde strålesprut fra alle retninger for å forhindre skade på kritisk utstyr.
  • Settet består av en NEMA 12-kapsling, avtagbar rørplate, kabeldeksel med ekstravifte, jordingsklemmer, skruer i størrelsene M4 x 8, M4 x 10 og M4 x 16, advarselsetikett og kontrollkabelinnføringsklemmer.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere NEMA 12 kabinett i ramme 4?

  • Løsne viften forsiktig ved å skyve inn i kontakten på siden.
  • Sett inn plastforseglingen og installer viften på nytt, og sørg for at koblingsklipsen passer nøyaktig.
  • Fjern dekselet til kontrollen og jordingsstativet.
  • Lukk kabelinngangen med jordingsskoene.
  • Fest kabeldekselet med vifte #2.
  • Koble den røde og svarte ledningen til deres respektive terminaler og installer jordingsstativet med kabelklemmer montert med (M4 x 16) skruer ved siden av vifte #2.
  • Installer deretter NEMA 12-rørplaten på bunnen av stasjonen.
  • Skru godt til kabinettet med det vedlagte settet med skruer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?