GARLAND MFG Splithodede råhammere


Garland Mfg hammere med delt hode tillater raske endringer av ansikter og håndtak, og reduserer dermed nedetiden. Den har et støpejernshode med to hodeskruer for jevn fordeling av klembelastningen, og forbedrer håndtaket og ansiktsfastholdelsen.

filtre
StilModellAnsiktsdiameterHodelengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
31002
1.5 "4.5 "2"1 387 NOK
B
33002
1.5 "4.5 "2"1 628 NOK
C
35002
1.5 "3"2"992NOK
D
36002
1.5 "4.5 "2"2 290 NOK
E
34002
1.5 "4.5 "2"1 372 NOK
A
31001
1.25 "3.875 "1"1 298 NOK
E
34001
1.25 "3.875 "1"1 334 NOK
D
36001
1.25 "3.875 "1"2 195 NOK
C
35001
1.25 "2.625 "1"979NOK
B
33001
1.25 "3.875 "1"1 548 NOK
C
35003
1.75 "3.25 "3"1 120 NOK
E
34003
1.75 "4.75 "3"1 670 NOK
B
33003
1.75 "4.75 "3"1 983 NOK
A
31003
1.75 "4.75 "3"1 668 NOK
F
36003
1.75 "4.75 "3"3 461 NOK
E
34004
2"5.375 "4mm1 899 NOK
A
31004
2"5.375 "4mm1 907 NOK
C
35004
2"3.75 "4mm1 244 NOK
B
33004
2"5.375 "4mm2 495 NOK
D
36004
2"5.375 "4mm4 305 NOK
B
33005
2.75 "5.75 "5"3 594 NOK
C
35005
2.75 "4"5"1 760 NOK
E
34005
2.75 "5.75 "5"2 907 NOK
A
31005
2.75 "5.75 "5"2 880 NOK
D
36005
2.75 "5.75 "5"6 252 NOK

Splithodede råhammere

Hammer med splitthode fra Garland Manufacturing er ideell for å spore negler eller forme gjenstander i applikasjoner for formbevegelse / posisjonering, reparasjon av elektrisk motor og propellreparasjon. Denne flerbrukshammeren leveres med lett utskiftbare råskinn-, kobber-, uretan-, nylon- og Gar-Dur-plastflater for å gi maksimal allsidighet og redusere nedetid for maskinering. Designet i henhold til ISO- og OSHA-standarder, har det et solid hickory-trehåndtak for bedre kontroll og en rullestift som forbinder det slående hodet med håndtaket for ekstra holdekraft. Garland split-head hammer er tilgjengelig i forskjellige hodelengder, ansiktsdiameter og størrelser.

Egenskaper

  • Hamre med delt hode fra Garland Manufacturing er ideelle for å slå spiker eller forme gjenstander i bruksområder for flytting/posisjonering, reparasjon av elektriske motorer og propellreparasjoner.
  • Disse flerbrukshammerene kommer med lett utskiftbare overflater av råskinn, kobber, uretan, nylon og Gar-Dur plast for å tilby maksimal allsidighet og redusere maskineringsstans.
  • De er designet i henhold til ISO- og OSHA-standarder og har et solid hickory-håndtak for bedre kontroll og en kjevle som forbinder slaghodet med håndtaket for ekstra holdekraft.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva passer en skinnhammer til?

En lærhammer er en type slagverktøy som brukes i lærarbeid. Den påfører fokusert kraft på en gjenstand, vanligvis et metallverktøy som brukes til å stemple, merke eller kutte læret det jobbes med. Den er tilgjengelig i en rekke størrelser, design og materialer.

Hva mener vi med å høvle?

Høvling er en metode som brukes til å forme metallplater. Høvling er en metode for å bøye og forme tynne metallplater. For å fjerne feil og lage den riktige kurven, bankes metallet med en spesialisert planehammer mens det støttes av en avrundet stake.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?