VESTIL CS-seriens bilstopper


filtre
Materiale: Plast , Monteringshullstørrelse: 1 / 2 " , Antall pigger: 3 , Total lengde: 72 " , Total bredde: 6" , Spike hodebredde: 1" , Spike Høyde: 12 1 / 2 " , Spike Width: 1 / 2 " , Båndlengde: 6 ft. , Tape Type: butyl , båndbredde: 4" , Trafikkkontrolltype: Parkeringsblokk
StilModellFARGEHøydeSakLengdeTotal høydetypenBreddePris (eks. mva)
A
CS-33-B
Blå-Parkeringskant-3.25 "--1 287 NOK
RFQ
B
CS-TB96-B
Blå7"Palleløfter96 "-Parkeringsblokk10 "5 154 NOK
RFQ
C
CS-S72-B
Blå-Parkeringskant-4"--1 486 NOK
RFQ
D
CS-S72-G
Grå-Parkeringskant-4"--1 486 NOK
RFQ
E
CS-AK-3
Grå12.5 "Bilstopp5.38 "-Bilstopp maskinvaresett6"399NOK
RFQ
F
CS-S48-G
Grå4"Bilstopp48 "-Parkeringsblokk6"1 045 NOK
RFQ
G
CS-33-G
Grå-Parkeringskant-3.25 "--1 287 NOK
RFQ
H
CS-33-W
Hvit3.25 "Bilstopp72 "-Parkeringsblokk6"1 287 NOK
RFQ
I
CS-S48-W
Hvit4"Bilstopp48 "-Parkeringsblokk6"1 045 NOK
RFQ
J
CS-TB96-W
Hvit7"Palleløfter96 "-Parkeringsblokk10 "5 154 NOK
RFQ
K
CS-S72-Y
Gul-Parkeringskant-4"--1 486 NOK
RFQ
L
CS-33-Y
Gul-Parkeringskant-3.25 "--1 287 NOK
RFQ
M
CS-S48-Y
Gul4"Bilstopp48 "-Parkeringsblokk6"1 045 NOK
RFQ

CS-seriens bilstopper

Vestil CS Series bilstopp beskytter mennesker og eiendom mot sjåfører i farlige områder. Disse er laget av 100% resirkulert plast som gir motstand mot smuss av olje, veisalt, sollys og kjemikalier. De kommer i svært synlige farger, som gul, grå, hvit og blå som trekker oppmerksomhet og bremser trafikken. Alle enhetene har forborede monteringshull for å gjøre installasjonen rask og enkel. Disse bilstoppene kan fjernes for tetningsbelegg, snøfjerning eller endring av plassering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?