WERA TOOLS Multi-Bit skrutrekkere


filtre
Størrelse: 1 / 4 " , Bli ferdig: Matte , Primærapplikasjon: Generelt formål , Skafttype: solid , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellHåndtak DesignSakAntall stykkerTotal lengdeSkaftmaterialeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A
05051205001
-Skrutrekker----330NOK
B
05051005001
-Skrutrekker----227NOK
C
05057110001
-Multi-Bit skrutrekker----1 021 NOK
D
05073661002
Ergonomisk plastMulti-Bit skrutrekker78.5 "Rustfritt stålPhillips #1, #2, Robertson Square Recess #1, #2, med spor 1.0, 1.2 mm846NOK
E
05051461002
Ergonomisk plastMulti-Bit skrutrekker15.5 "Rustfritt stål-694NOK
F
05051041001
Ergonomisk plastMulti-Bit skrutrekker175.5 "Rustfritt stålHex-Plus 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Phillips # 1, # 2, # 3, Robertson Square Recess # 1, # 2, # 3, Slotted 1.0mm, Sabotasje Proof Torx (R) TR10, TR15, TR20, TR25, TR301 733 NOK
G
05071116002
Flerkomponent plastMulti-Bit skrutrekker173.5 "Rustfritt stålHex-Plus 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Phillips # 1, # 2, # 3, Pozidriv (R) # 1, # 2, # 3, Slotted 5.5mm, Tamper Resistant Torx (R) TR10, TR15, TR20 , TR25, TR301 537 NOK
G
05071117002
Flerkomponent plastMulti-Bit skrutrekker173.5 "Rustfritt stålHex-Plus 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Phillips # 1, # 2, # 3, Robertson Square Recess # 1, # 2, # 3, Slotted 9/16 " , Tamper Proof Torx (R) TR10, TR15, TR20, TR25, TR301 445 NOK
H
05051024002
Flerkomponent plastMulti-Bit skrutrekker87.5 "Alloy SteelPhillips # 1, # 2, # 3, Slotted 3/16 ", 7/32", 1/4 "675NOK
I
05057111007
Flerkomponent plastMulti-Bit skrutrekker325"Alloy SteelTamper Proof Hex 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Spanner # 4, # 6, # 8, # 10, Tamper Proof Torx (R) TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR30, TR40, Torq-Set 6.0, 8.0, 10.0mm, 1/4 ", Tri-Wing # 1, # 2, # 31 453 NOK
H
05360165001
Flerkomponent plastMulti-Bit skrutrekker86"StålPhillips # 1, # 2, # 2, Slotted 3/16 ", 7/32", 1/4 "816NOK
J
05059295005
Flerkomponent plastMulti-Bit skrutrekker185"Alloy SteelHex-Plus 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Phillips # 1, # 2, # 3, Pozidriv (R) # 1, # 2, # 3, Slotted 5.5mm, Tamper Proof Torx (R) TR10, TR15, TR20 , TR25, TR301 046 NOK
K
05059297005
Flerkomponent plastMulti-Bit skrutrekker335"StålHex 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Phillips # 1, # 2, # 3, Pozidriv (R) # 1, # 2, # 3, Slotted 6.5mm, Spanner # 4, # 6, # 8 , # 10, Tamper Proof Torx (R) TR8, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40, Torq-Set 6, 8, 10mm, Tri-Wing # 1, # 2, # 3, # 41 610 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?