Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY FMHT69236 Multi-bits skrutrekker 13 stk. | AG2PVY 31XR28

STANLEY FMHT69236 Multi-bits skrutrekker 13 stk.

På lager
Vare: AG2PVY Modell: FMHT69236Kryssref: 31XR28

Få tak i det April 23, tirsdag
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
512NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti-Bit skrutrekker
BitholdertypeRask forandring
Bitstil1/4 "Hex
Kjørestørrelse1 / 4 "
Drivertype12-i-1
FinishChrome
Håndtak DesignRund med gummioverstøpt grep
Antall stykker13
Total lengde11 39 / 64 "
Primær applikasjonGenerelt formål
RatchetingJa
SkaftmaterialeMetal
Skaft Typesolid
Størrelser inkludertPhillips #1, #2, #3, Slotted 3/16", 1/4", 5/16", Robertson Square Recess #1 #2, #3, Torx(R) T10, T15, T20
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.35
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8207906000

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseFinishHåndtak DesignAntall stykkerTotal lengdeSkaftmaterialeStørrelser inkludertPris
STANLEY 68-012 Skrutrekker 6-veis | AB3NHR 1UK65 68-0121/4 ", 5/16"ChromeSklisikker gummi47.75 "Chrome Vanadium SteelPH1 x 3/16 "åpning, PH x 1/4" åpning111NOK
STANLEY 66-344 lommeskrutrekker 5/32 1/8 #1 #0 | AB9ZJZ 2GXG3 66-3441 / 4 "NaturligRundt bimateriale plast m / lommeklips35.25 "StålPH0 x 1/8 "skår, PH1 x 5/32" skår58NOK
STANLEY 66-358 Stubby multi-bits skrutrekker 6 bits | AE3AVM 5AHC5 66-3581 / 4 "ChromeBi-materiale74.5 "Chrome Vanadium SteelPhillips # 1, (2) # 2, slisset 1/8 ", 3/16", 1/4 "112NOK
STANLEY 68-010 Skrutrekker Multi-bit | AF2UDA 6XW12 68-0101 / 4 "Chromeergonomisk1110.5 "Chrome Vanadium SteelPhillips #1, #2, Pozidriv(R) #1, #2, Robertson Square Recess #1, #2, Slotted 1/4", 3/16", Torx(R) T15, T30292NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY FMHT69236 Multi-bits skrutrekker 13 stk.
512NOK / enhet