Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEGAPRO 6KIT5 multi-bits skrutrekker hurtiglås | AC2TJY 2MRT5

MEGAPRO 6KIT5 multi-bits skrutrekker hurtiglås

På lager
Vare: AC2TJY Modell: 6KIT5Kryssreferanse: 2MRT5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 021 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti-Bit skrutrekker sett
BitholdertypeRask forandring
BitstilDobbelt slutt
Kjørestørrelse1 / 4 "
Drivertype15-i-1 og 15-i-1 sabotasjesikker
FinishSvart oksid
Håndtak DesignTriax nylon
Antall stykker24
Total lengde8.5 "
Primær applikasjonSabotasjesikker
RatchetingNei
SkaftmaterialeAlloy Steel
Skaft Typesolid
Størrelser inkludertSekskant 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Skiftenøkkel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, Sabotasjesikker Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8205400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerPrimær applikasjonStørrelser inkludertPris
MEGAPRO 6KIT1 multi-bits skrutrekker 15-i-1, hurtiglås | AC2TJX 2MRT4 6KIT13/16", 1/4", 5/16"14Generelt formålPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25-
RFQ
MEGAPRO 6KIT3 multi-bits skrutrekkersett 15-i-1 | AC2TJZ 2MRT6 6KIT31 / 4 "16SabotasjesikkerSekskant 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Skiftenøkkel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torq-Set TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tamper Proof Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW51 128 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGAPRO 6KIT5 multi-bits skrutrekker hurtiglås
1 021 NOK / enhet