Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE 23000-0045 Trykkregulator 3/4 tommer NPT 300 psi | AG2LKY 31LC78

SHARKBITE 23000-0045 trykkregulator 3/4 tommer NPT 300 psi

På lager
Vare: AG2LKY Modell: 23000-0045Kryssreferanse: 31LC78
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
513NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialStryke
TilkoblingstypePT
Høyde4.375 "
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Lengde3 49 / 64 "
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
Trykkjusteringsområde10 til 70 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.963
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8481809015

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
SHARKBITE 22999-0045 Trykkregulator 1/2 tomme NPT 300 psi | AG2LLA 31LC80 22999-00451 / 2 "1 / 2 "527NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE 23000-0045 trykkregulator 3/4 tommer NPT 300 psi
513NOK / enhet