DAYTON Fotokontroll, 1/2 tommers ledning, innfelt montering


filtre
Kontakt skjema: SPST , Innkapslingstype: Rightight , Montering: 1/2 "kanal, flush , NEMA-vurdering: Regntett , Temp. Område: -40 grader til 158 grader F
StilModellFARGEDybdeHousing MaterialLengdeMaks. EffektSpenningBreddePris (eks. mva)
A
26WA79
Svart1-1 / 3 "polykarbonat3.375 "1800208 til 2771 1 / 3 "164NOK
A
26WA90
Svart1-3 / 18 "polykarbonat3 3 / 18 "18001201 3 / 18 "153NOK
B
26WA81
Grå1-1 / 3 "polykarbonat2.875 "1800208 til 2771 1 / 3 "173NOK
C
26WA77
Grå1.5 "Støpt aluminium3"20001202"245NOK
C
26WA78
Grå1.5 "Støpt aluminium3"2000208 til 2772"198NOK
B
26WA80
Grå1-1 / 3 "polykarbonat2.875 "18001201 1 / 3 "163NOK

Fotokontroll, 1/2 tommers ledning, innfelt montering

Dayton fotokontroller er egnet for automatisk å slå PÅ/AV lysene for kommunale, parkeringsplasser, reklametavler og sikkerhetsbelysningsapplikasjoner. Disse fotokontrollene har planmontert design for å forhindre inntrengning av skitt og rusk, og utvalgte modeller kommer med innebygd forsinkelse for å forhindre falsk sykling fra lys og billykter. De har polykarbonat / støpt aluminiumskonstruksjon for høy dimensjonsstabilitet. Velg fra et bredt utvalg av disse fotokontrollene, tilgjengelig i 1800 og 2000 watt alternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?