EAGLE Trommelutslippspall


Eagle-oppfangspaller er designet for å holde fat og andre containere og har en oppsamlingssump for å samle opp væskesøl.

filtre
StilModellSpillkapasitetKapasitetFARGEVektBreddeHøydeSakLengdePris (eks. mva)
A
1646P
------Trommelutslippspall--
RFQ
B
1611ST
-17 gal.Blå60 lb.25.75 "6"Trommelutslippspall27 "8 503 NOK
C
1640ST
-92 gal.Blå200 lb.54.25 "12 "Trommelutslippspall54 "22 718 NOK
A
1645P
------Trommelutslippspall--
RFQ
A
1647P
------Trommelutslippspall--
RFQ
A
1686P
------Trommelutslippspall--
RFQ
A
1640P
------Trommelutslippspall--
RFQ
A
1688P
------Trommelutslippspall--
RFQ
A
1620P
------Trommelutslippspall--
RFQ
D
1620ST
-74 gal.Blå130 lb.51.25 "13 "Trommelutslippspall27 "14 150 NOK
E
1632
30 gal.-Gul / Svart-26.25 "6.5 "Trommelutslippspall51.5 "5 126 NOK
F
1634
60 gal.-Gul / Svart-51.5 "6.5 "Trommelutslippspall52.5 "7 879 NOK
G
1647
60.5 gal.-Gul / Svart-130.5 "6.5 "Inline trommelsøl26.25 "8 905 NOK
RFQ
H
1646
66 gal.-Gul72 kg58.5 "7.75 "Trommelutslippspall58.5 "6 724 NOK
I
1620
66 gal.-Gul-26.25 "13.75 "Trommelutslippspall51 "7 393 NOK
J
1620 BND
66 gal.-Svart-26.25 "13.75 "Trommelutslippspall51 "5 990 NOK
K
1645ND
66 gal.-Gul / Svart-51.5 "8"Trommelutslippspall51.5 "7 458 NOK
L
1620ND
66 gal.-Gul / Svart-26.25 "13.75 "Trommelutslippspall51 "5 495 NOK
M
1645B
66 gal.-Svart-51.5 "8"Trommelutslippspall51.5 "7 394 NOK
N
1620B
66 gal.-Svart-26.25 "13.75 "Trommelutslippspall51 "6 281 NOK
O
1645 BND
66 gal.-Svart-51.5 "8"Trommelutslippspall51.5 "7 501 NOK
P
1645
66 gal.-Gul / Svart-51.5 "8"Trommelutslippspall51.5 "9 335 NOK
Q
1630
78 gal.-Gul / Svart-26.25 "15 "Trommelutslippspall76.75 "14 760 NOK
RFQ
R
1686
88 gal.-Gul / Svart-78.25 "6.5 "Trommelutslippspall51.5 "11 743 NOK
RFQ
S
1688
120 gal.-Gul / Svart-103 "6.5 "Trommelutslippspall51.5 "16 608 NOK
RFQ
T
1640
132 gal.-Gul / Svart-51 "13.75 "Trommelutslippspall52.5 "10 954 NOK
U
1640B
132 gal.-Svart-51 "13.75 "Trommelutslippspall52.5 "9 819 NOK
V
1640ND
132 gal.-Gul / Svart-51 "13.75 "Trommelutslippspall52.5 "9 440 NOK
W
1640 BND
132 gal.-Svart-51 "13.75 "Trommelutslippspall52.5 "9 616 NOK

Trommelutslippspall

Eagle-oppbevarings- og lagringspaller er designet for å gi maksimal fleksibilitet og omfattende sølbeskyttelse med en kapasitet på opptil 92 gallons. Disse enhetene har en kropp av polyetylen med høy tetthet (HDPE) / stål for utmerket kjemikaliebestandighet og det patenterte, avtakbare sorte gitteret for enkel rengjøring. De er laget i samsvar med EPA- og SPCC-standarder og er tilgjengelige i sort, gul og blå fargealternativer på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • De har HDPE (polyetylen med høy tetthet) / stålkonstruksjon med blyfri UV-beskytter for å gi utmerket slag- og kjemisk motstand og holdbarhet.
  • De kommer med gaffeltrucklommer som kan festes raskt med gaffeltrucker eller gaffeltrucker og gjør flytting enkelt.
  • Deres unike design gir maksimal fleksibilitet og omfattende sølbeskyttelse med en kapasitet på 92 gallons.
  • De innebygd plattform for oppbevaring av utslipp kan enkelt kobles til andre lignende plattformer ved hjelp av innebygde U-kanaler. Den tåler en maksimal lastekapasitet på 8000 lb.

Standarder og godkjenninger

  • EPA
  • SPCC

Ofte Stilte Spørsmål

Kan søppelpaller oppbevares ute?

Sølpaller av polyetylen kan lagres ute da de er motstandsdyktige mot rustproblemer. Sørg for at kummene er skjermet mot regnvann eller regelmessig kontrollert og drenert slik at kumområdet ikke blir kompromittert og fritt for å inneholde primærvæske som er lagret på pallen.

Er det trygt å lagre farlige kjemikalier på sølpaller?

Det er trygt å lagre de fleste kjemikalier, inkludert væsker i klasse 6, 8 og 9. Imidlertid kan et lite antall kjemikalier reagere med polyetylen, og må derfor kontrolleres før væske lagres på pallen.

Hva er bruken av avtagbar flat-top rist?

Eagle-sølpaller har avtagbart flatt rist med et anti-skli diamantmønster for enkelt å laste og losse tunge fat/beholdere og beskytte dem mot skitt og rusk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?