Eagle 1634 trommelsølspall er egnet for lagring og oppbevaring av potensielt farlige materialer på en sikker måte i fabrikker, varehus og kjemiske anlegg der risikoen for at flytende trommelinnhold lekker eller forårsaker miljøforurensning er en bekymring. Den har en stor plattform som kan romme flere tromler, og beskytter mot søl og lekkasjer.
Egenskaper:
- Eagle 1634 trommeloppsamlingspall har gaffeltrucklommer for enkel manøvrering.
- Den har avtagbar, flat topprist for å rense sølt forurensninger.
- Denne modulære spillplattformen er utstyrt med innebygde U-kanaler for enkel tilkobling til den modulære plattformen.
- Den har polyetylenkonstruksjon for strukturell stivhet og slagfasthet.
Kompatibelt tilbehør:
- Ørn 1689 & 1689B Spillpalleramper: Disse gul/svartfargede rampene brukes til å laste fat på paller og modulære spillplattformer.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er sumpkapasiteten til Eagle 1634 trommelsølspall?
A. 60 liter.
Q. Hva er lastekapasiteten til denne pallen?
A.
- Denne forurensningspallen tåler belastninger på opptil 10000 lb.
Sp. Hva er utslippskapasiteten til denne sølpallen fra Eagle-trommelen?
A. Den har en utslippskapasitet på 60 gallons. Kunder som søker etter en trommeloppsamlingspall med høyere utslippskapasitet kan velge Eagle 1640 utslippspall med en utslippskapasitet på 132 gallons.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne pallen for oppbevaring av søl fra Eagle-trommelen?
A. Viktige faktorer inkluderer kapasitet, materiale, kjemisk kompatibilitet, overholdelse av forskrifter, lekkasjebeskyttelse, tilgjengelighet, mobilitet, tilleggsfunksjoner og holdbarhet.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Eagle 1634 utslippspallen?
A.
- Sørg for riktig plassering på en jevn overflate for å forhindre at den tipper.
- Inspiser regelmessig for skade eller slitasje.
- Sikre fat og beholdere for å forhindre utilsiktet bevegelse.
- Bruk kompatible materialer og unngå lagring av uforenlige kjemikalier.
- Trene personell på utslippsberedskap og nødprosedyrer.
- Oppretthold utslippsreaksjonssett i nærheten for rask handling.
- Overhold miljø- og sikkerhetsforskrifter.
- Overvåk for lekkasjer og ta omgående håndtering av eventuelle søl.
- Håndteres med forsiktighet og bruk egnet personlig verneutstyr (PPE).
- Kast oppsamlet søl og forurenset materiale på en sikker måte.