EAGLE 1640BND trommeloppbevaringspall, 4 tromler, polyetylenkonstruksjon | AC6NJH 35U071

EAGLE 1640BND trommeloppbevaringspall, 4 tromler, polyetylenkonstruksjon

På lager
Vare: AC6NJH Modell: 1640BNDKryssreferanse: 35U071

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 852 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelutslippspall
FARGESvart
Høyde13.75 "
Lengde52.5 "
Lastekapasitet8000 lb.
Materialepolyetylen
Antall trommer4
Spillkapasitet132 gal.
Bredde51 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.8
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)137.16
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Eagle 1640BND trommeloppbevaringspall er designet for å gi en sikker plattform for trommellagring. Denne pallen er ideell for industrielle og kjemiske miljøer der farlige materialer lagres i fat for å tjene som inneslutningssystemer for å forhindre søl, lekkasjer og miljøforurensning.

Egenskaper:

  • Eagle 1640BND trommeloppbevaringspall har polyetylenkonstruksjon, som sikrer holdbarhet og kjemisk motstand.
  • Denne pallen for oppbevaring av søl har en generøs kapasitet for lagring av opptil fire 55-liters fat.
  • Den leveres med toveis gaffeltrucklommer, som forenkler transport og håndtering.
  • Denne pallen for trommelsøl har en bemerkelsesverdig lastekapasitet på 8000 lb, egnet for tung industribruk.
  • Den har en utslippskapasitet på 132 gallons, noe som gir god plass til å inneholde væskesøl.
  • Denne pallen samsvarer med EPA 40 CFR 264.175 og SPCC-standarder, og oppfyller regulatoriske krav.
  • Den har videre avtagbar rist for enkelt vedlikehold og rengjøring, noe som gjør den til et praktisk valg for industriell sølforebygging.

Kompatibelt tilbehør:

  • Ørn 1689 Spillpallerampe: Denne rampen forenkler lasting og lossing av fat på pallen for oppbevaring av søl, noe som øker effektiviteten og sikkerheten i industrielle omgivelser.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne pallen for langvarig bruk?

A. Du kan rengjøre og vedlikeholde den ved å fjerne og rengjøre risten og inspisere den regelmessig for skade eller slitasje.

Q. Hva er en gaffeltrucklomme?

A. En gaffeltrucklomme er en åpning i bunnen der en gaffeltruck settes inn for å sikre, balansere og løfte containerne. Det er nyttig ved flytting av enheten.

Produktvarianter

ProduktModellSpillkapasitetKapasitetFARGEVektBreddeHøydeSakLengdePris
EAGLE 1620B Spillpall med avløp 66 gallon 2 trommel | AC6NHR 35U056 1620B66 gal.-Svart-26.25 "13.75 "Trommelutslippspall51 "6 461 NOK
EAGLE 1620BND trommelsølpall, 4000 lb lastehette, 2 fat | AC6NHT 35U057 1620 BND66 gal.-Svart-26.25 "13.75 "Trommelutslippspall51 "6 070 NOK
EAGLE 1620ND trommelsølspall, polyetylenhus, 66 gal Cap | AC6NHU 35U058 1620ND66 gal.-Gul / Svart-26.25 "13.75 "Trommelutslippspall51 "6 066 NOK
EAGLE 1640 4 trommelspillpall, 8000 lb kapasitet, med gaffellommer | AC6NJF 35U069 1640132 gal.-Gul / Svart-51 "13.75 "Trommelutslippspall52.5 "10 354 NOK
EAGLE 1640B trommeloppsamlingspall, 8000 lb lastehette, svart | AC6NJG 35U070 1640B132 gal.-Svart-51 "13.75 "Trommelutslippspall52.5 "10 060 NOK
EAGLE 1640ND utslippspall, 4 trommer, 132 gal Kapasitet | AC6NJJ 35U072 1640ND132 gal.-Gul / Svart-51 "13.75 "Trommelutslippspall52.5 "9 672 NOK
EAGLE 1645B Spillpall med avløp 66 gallon 4 trommel | AC6NJK 35U073 1645B66 gal.-Svart-51.5 "8"Trommelutslippspall51.5 "8 023 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1640BND trommeloppbevaringspall, 4 tromler, polyetylenkonstruksjon
9 852 NOK / enhet