EAGLE 1645ND trommelsølspall, HDPE-konstruksjon, 66 gal | AC6NJM 35U075

EAGLE 1645ND trommelsølspall, HDPE-konstruksjon, 66 gal

På lager
Vare: AC6NJM Modell: 1645NDKryssreferanse: 35U075

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 048 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelutslippspall
FARGEGul / Svart
Høyde8"
Lengde51.5 "
Lastekapasitet8000 lb.
Materialepolyetylen
Antall trommer4
Spillkapasitet66 gal.
Bredde51.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)134.62
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Eagle 1645ND trommelsølspall brukes i industrielle og kjemiske anlegg der lagring av fat som inneholder farlige materialer er vanlig. Denne utslippspallen brukes til å forhindre og håndtere søl, lekkasjer og potensiell miljøforurensning.

Egenskaper:

  • Eagle 1645ND trommelsølspall har en lavprofildesign som gjør det enkelt å laste og losse fat.
  • Denne pallen for oppbevaring av trommelsøl har en bemerkelsesverdig lastekapasitet på 8000 lb, noe som sikrer robust støtte for flere fat.
  • Den leveres med fireveis gaffeltrucklommer, som muliggjør allsidig og effektiv transport innenfor anlegget.
  • Denne pallen for oppbevaring av trommelsøl har en utslippskapasitet på 66 gallons, som effektivt inneholder og håndterer potensielle væskesøl.
  • Den er utstyrt med avtakbart gitter for praktisk vedlikehold og rengjøring, noe som sikrer at pallen forblir i optimal stand.
  • Denne lavprofilsølpallen støtter samsvar med EPA 40 CFR 264.175 og SPCC-standarder, og oppfyller regulatoriske krav.
  • Den ikke-modulære designen og den solide polyetylenkonstruksjonen gjør den til en slitesterk og pålitelig løsning for sølbegrensningsbehov i industrielle omgivelser.

Kompatibelt tilbehør:

  • Ørn 1689 Spillpallerampe: Denne rampen forenkler lasting og lossing av fat på pallen for oppbevaring av søl, noe som øker effektiviteten og sikkerheten i industrielle omgivelser.

Standarder og godkjenninger:

  • EPA
  • SPCC
  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er kapasiteten til denne Eagle 1645ND-pallen?

A. Den har en sumpkapasitet på 66 gallons.

Q. Har denne pallen en gaffeltrucklomme?

A. Ja, denne enheten har en 4-veis gaffeltrucklomme.

Q. Hva er en gaffeltrucklomme?

A. En gaffeltrucklomme er en åpning ved bunnen der gaffeltrucker settes inn for å sikre, balansere og løfte containerne. Det er nyttig ved flytting av enheten.

Produktvarianter

ProduktModellSpillkapasitetKapasitetFARGEVektBreddeHøydeSakLengdePris
EAGLE 1620B Spillpall med avløp 66 gallon 2 trommel | AC6NHR 35U056 1620B66 gal.-Svart-26.25 "13.75 "Trommelutslippspall51 "6 461 NOK
EAGLE 1620BND trommelsølpall, 4000 lb lastehette, 2 fat | AC6NHT 35U057 1620 BND66 gal.-Svart-26.25 "13.75 "Trommelutslippspall51 "6 070 NOK
EAGLE 1620ND trommelsølspall, polyetylenhus, 66 gal Cap | AC6NHU 35U058 1620ND66 gal.-Gul / Svart-26.25 "13.75 "Trommelutslippspall51 "6 066 NOK
EAGLE 1640 4 trommelspillpall, 8000 lb kapasitet, med gaffellommer | AC6NJF 35U069 1640132 gal.-Gul / Svart-51 "13.75 "Trommelutslippspall52.5 "10 354 NOK
EAGLE 1640B trommeloppsamlingspall, 8000 lb lastehette, svart | AC6NJG 35U070 1640B132 gal.-Svart-51 "13.75 "Trommelutslippspall52.5 "10 060 NOK
EAGLE 1640BND trommeloppbevaringspall, 4 tromler, polyetylenkonstruksjon | AC6NJH 35U071 1640 BND132 gal.-Svart-51 "13.75 "Trommelutslippspall52.5 "9 852 NOK
EAGLE 1640ND utslippspall, 4 trommer, 132 gal Kapasitet | AC6NJJ 35U072 1640ND132 gal.-Gul / Svart-51 "13.75 "Trommelutslippspall52.5 "9 672 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1645ND trommelsølspall, HDPE-konstruksjon, 66 gal
8 048 NOK / enhet