EAGLE 1645 Trommelsølpall 4 Trommel 8k Lb. | AC9VKA 3KN29

EAGLE 1645 Trommelsølpall 4 Trommel 8k Lb.

På lager
Vare: AC9VKA Modell: 1645Kryssreferanse: 3KN29

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 148 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelutslippspall
FARGEGul / Svart
Høyde8"
Lengde51.5 "
Lastekapasitet8000 lb.
Materialepolyetylen
Antall trommer4
Spillkapasitet66 gal.
Bredde51.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)134.62
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Eagle 1645 trommelsølspall er designet for å forhindre og håndtere kjemisk eller væskesøl. Den brukes i varehus, fabrikker og kjemiske anlegg der fat eller containere lagres. Denne pallen har en sølbeholder for å fange opp og inneholde lekkasjer eller søl, og forhindre miljøforurensning og farer på arbeidsplassen. Den tilbyr en effektiv og pålitelig løsning for utslippskontroll og er en viktig komponent i håndtering av farlig materiale i ulike industrielle omgivelser.

Egenskaper:

  • Eagle 1645 trommeloppsamlingspall har gaffeltrucklommer for enkel manøvrering.
  • Den har avtagbar, flat topprist for å rense sølt forurensninger.
  • Denne modulære spillplattformen har innebygde U-kanaler for enkel tilkobling til den modulære plattformen.
  • Den er laget av polyetylen med høy tetthet for strukturell stivhet og slagfasthet.
  • Denne pallen har videre en dreneringsplugg for å tømme søl fra pallen.
  • Den er i stand til å lagre opptil 4 trommer.

Kompatibelt tilbehør:

  • Ørn 1689 & 1689B Spillpalleramper: Disse gul/svartfargede rampene brukes til å laste fat på modulære søppelplattformer og paller.

Standarder og godkjenninger:

  • SPCC
  • EPA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er sumpkapasiteten til Eagle 1645 trommelsølspall?

A. 66 liter.

Q. Hva er lastekapasiteten til denne pallen?

A. Denne sølforurensningspallen tåler belastninger på opptil 8000 lb.

Spørsmål. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne Eagle 1645 trommelsølpallen?

A.

  • Inspiser regelmessig for synlig skade eller forurensning.
  • Fjern og ryd opp omgående søl eller lekkasjer i sumpen med passende absorbenter og sølsett.
  • Løft og håndter trommelen forsiktig fra pallen for å unngå skade under fjerning.
  • Skyll pallen med rent vann og bruk mildt vaskemiddel eller rengjøringsmidler for vanskelige flekker.
  • Kast brukte absorbenter og rengjøringsmidler i samsvar med forskrifter for avhending av farlig avfall.
  • Bytt ut eller reparer skadede deler for å opprettholde pallens sølbegrensningsintegritet.
  • Beskytt pallen mot UV-stråling hvis den brukes utendørs, bruk UV-bestandige belegg eller beskyttelsesmidler.
  • Sørg for at etiketter og sikkerhetsinstruksjoner på pallen forblir leselige og legg til eller bytt ut etiketter etter behov.
  • Oppbevar pallen på et rent, tørt sted vekk fra direkte sollys og ekstreme temperaturer når den ikke er i bruk.

Sp. Hvordan forhindrer denne pallen for søloppbevaring søl og lekkasjer?

A. Denne pallen har en sump som fanger opp og inneholder søl eller lekkasjer fra fatene, og hindrer dem i å spre seg og forårsake miljøskader eller farer på arbeidsplassen.

Produktvarianter

ProduktModellSpillkapasitetKapasitetFARGEVektBreddeHøydeSakLengdePris
EAGLE 1620B Spillpall med avløp 66 gallon 2 trommel | AC6NHR 35U056 1620B66 gal.-Svart-26.25 "13.75 "Trommelutslippspall51 "6 461 NOK
EAGLE 1620BND trommelsølpall, 4000 lb lastehette, 2 fat | AC6NHT 35U057 1620 BND66 gal.-Svart-26.25 "13.75 "Trommelutslippspall51 "6 070 NOK
EAGLE 1620ND trommelsølspall, polyetylenhus, 66 gal Cap | AC6NHU 35U058 1620ND66 gal.-Gul / Svart-26.25 "13.75 "Trommelutslippspall51 "6 066 NOK
EAGLE 1640 4 trommelspillpall, 8000 lb kapasitet, med gaffellommer | AC6NJF 35U069 1640132 gal.-Gul / Svart-51 "13.75 "Trommelutslippspall52.5 "10 354 NOK
EAGLE 1640B trommeloppsamlingspall, 8000 lb lastehette, svart | AC6NJG 35U070 1640B132 gal.-Svart-51 "13.75 "Trommelutslippspall52.5 "10 060 NOK
EAGLE 1640BND trommeloppbevaringspall, 4 tromler, polyetylenkonstruksjon | AC6NJH 35U071 1640 BND132 gal.-Svart-51 "13.75 "Trommelutslippspall52.5 "9 852 NOK
EAGLE 1640ND utslippspall, 4 trommer, 132 gal Kapasitet | AC6NJJ 35U072 1640ND132 gal.-Gul / Svart-51 "13.75 "Trommelutslippspall52.5 "9 672 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1645 Trommelsølpall 4 Trommel 8k Lb.
9 148 NOK / enhet