Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 26WA79 Photocontrol Flush 208 Til 277vac | AB8QQH

DAYTON 26WA79 Photocontrol Flush 208 Til 277vac

På lager
Vare: AB8QQH Modell: 26WA79
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll
FARGESvart
Kontakt skjemaSPST
Dybde1-1 / 3 "
VedleggstypeRightight
Fotstearinlys av30 til 60
Fotstearinlys på10 til 20
Housing Materialpolykarbonat
Lengde3.375 "
Maks. Ballastforsterker4.0
Maks. Glødelampe6.5
Maks. Effekt1800
Montering1/2 "kanal, flush
NEMA-vurderingRegntett
StillePå ved skumring, av ved daggry
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Spenning208 til 277
Bredde1 1 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)10.5
Skipets lengde (cm)5.7
Skipets bredde (cm)4.9
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Innebygd forsinkelse

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHousing MaterialLengdeMaks. EffektSpenningBreddePris
DAYTON 26WA77 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQF 26WA77Grå1.5 "Støpt aluminium3"20001202"270NOK
DAYTON 26WA78 Photocontrol Flush 208 To 277vac | AB8QQG 26WA78Grå1.5 "Støpt aluminium3"2000208 til 2772"198NOK
DAYTON 26WA80 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQJ 26WA80Grå1-1 / 3 "polykarbonat2.875 "18001201 1 / 3 "163NOK
DAYTON 26WA81 Photocontrol Flush 208 To 277vac | AB8QQK 26WA81Grå1-1 / 3 "polykarbonat2.875 "1800208 til 2771 1 / 3 "173NOK
DAYTON 26WA90 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQV 26WA90Svart1-3 / 18 "polykarbonat3 3 / 18 "18001201 3 / 18 "153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 26WA79 Photocontrol Flush 208 Til 277vac
164NOK / enhet